Hochleistungsrelais, 68.23.9.012.4300, Finder Features * Kontaktabstand ≥ 3,6 mm * Gleichstromspulen, mit nur 700 mW Halteleistung * Verstärkte Isolierung zwischen Spule und Kontakten * Geeignet fü...
Hochleistungsrelais, 68.23.9.024.4300, Finder Features * Kontaktabstand ≥ 3,6 mm * DC-Spulen, mit nur 700 mW Halteleistung * Verstärkte Isolierung zwischen Spule und Kontakten * Geeignet für den Ei...
Spulenspannung = 12 V dc Anzahl der Pole = 1 Kontaktnennstrom = 500 A Reihe = KILOVAC Kontaktart = 1 Schließer Anschlusstyp = Ringkabelschuhklemme Länge = 93.98mm Tiefe = 60.45mm Hochleistungsrelai...
Spulenspannung = 12 V dc Anzahl der Pole = 1 Serie = LEV100 Kontaktart = 1 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 0 Anschlusstyp = Schraubanschluss Betriebstemperatur max. = +85°C Hochleistungsrelais...
Spulenspannung = 24 V dc Anzahl der Pole = 1 Kontaktnennstrom = 100 A Reihe = KILOVAC Kontaktart = 1 Schließer Anschlusstyp = Schraubanschluss Länge = 57.396mm Tiefe = 39.5mm Hochleistungsrelais, S...
Spulenspannung = 24 V dc Anzahl der Pole = 1 Kontaktnennspannung = 900 V dc Kontaktnennstrom = 500 A Serie = LEV200 Kontaktart = 1 Schließer Kontakt-Anzahl und -Position = SPST Hochleistungsrelais,...
Spulenspannung = 12 V dc Reihe = KILOVAC Anschlusstyp = Ringkabelschuhklemme Hochleistungsrelais, Serie LEV100. Zu den Anwendungen gehören u. a.: Trennung von Leistungs- und Steuerstromkreis bei Mo...
Spulenspannung = 24 V dc Anzahl der Pole = 1 Kontaktnennstrom = 500 A Reihe = KILOVAC Kontaktart = 1 Schließer Montageart = Tafelmontage Hochleistungsrelais, Serie LEV100. Zu den Anwendungen gehöre...