Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 25A 24V dc Spule / 900mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-476551
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     476551
EAN/GTIN:
     5056070998759
Suchbegriffe:
Hochleistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 25A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Länge = 30.5mm
Spulenwiderstand = 640Ω
Spulenleistung = 900mW
Höhe = 33.5mm
Schaltleistung AC max. = 6,25 kVA

UL (Dateinr. E134517), CQC (Dateinr. CQC02001001955), VDE. Hochleistungsrelais. Hohe Last bis zu 5000 VA, ideal zum Schalten von Motoren Widersteht Einschaltstrom von 80 A Ausgestattet mit 6,3 mm Schnellverbindungs-Steckeranschlüssen 4,5 kV Durchschlagsfestigkeit (zwischen Spule und Kontakten) Flussmittelfeste Konstruktion
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
25A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Länge:
30.5mm
Spulenwiderstand:
640Ω
Spulenleistung:
900mW
Höhe:
33.5mm
Schaltleistung AC max.:
6,25 kVA
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, ds-relais 24v, kartenrelais, 476551, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, RS PRO, HF102FT024, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,41*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 19,10*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.