Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SP Monostabiles Relais, Printrelais 4-poliger Wechsler 10A 24V dc Spule / 300mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8113413
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SP4-P-DC24V
EAN/GTIN:
     5059039497263
Suchbegriffe:
Hochleistungsrelais
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 4-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 10A
Anzahl der Pole = 4
Rastend = Nein
Länge = 50mm
Spulenwiderstand = 1920Ω
Spulenleistung = 300mW
Lebensdauer = 100000 Schaltspiele°C
Schaltleistung AC max. = 2,5 kVA

UL, CSA, TÜV. Diese Serie umfasst auch eine Platine zur Leiterplattenmontage für den Einsatz mit Relais (siehe Best.-Nr. ; 127-9493 127-9493 ). Relais, Serie SP. Diese Leistungsrelais für die Leiterplattenmontage der Serie SP von Panasonic sind besonders empfindlich, überaus zuverlässig und sehr langlebig. Neben ihrer Kompaktheit bieten die Leistungsrelais für die Leiterplattenmontage der Serie SP zudem eine hohe Beständigkeit gegen Vibrationen und Stöße. Eigenschaften und Vorteile: • Hochleistungsrelais mit hoher Empfindlichkeit • Nominelle Arbeitsleistung von 300 mW und minimale Arbeitsleistung von 150 mW • Hohe Schwingungs-/Stoßfestigkeit • Abmessungen, 2-poliger Umschalter: H x B x T: 22 x 50 x 25,6 mm / 4-poliger Umschalter: H x B x T: 22 x 50 x 36,8 mm
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
4-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
10A
Anzahl der Pole:
4
Rastend:
Nein
Länge:
50mm
Spulenwiderstand:
1920Ω
Spulenleistung:
300mW
Lebensdauer:
100000 Schaltspiele°C
Schaltleistung AC max.:
2,5 kVA
Weitere Suchbegriffe: Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, panasonic printrelais 24 v, ds-relais 24v, panasonic ds-relais, 8113413, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Panasonic, SP4PDC24V, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 26,83*
€ 33,55*
2 Tage
3
1
€ 14,99*
ab € 26,72*
€ 39,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 335,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,41*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 19,10*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.