2in1 Heißluftfritteuse & Grill 5,6Ltr. Bratenthermometer & Salzstreuer 1760WattDer Airfryer Grill ist eine 2-in-1-Luftfritteuse, mit der Sie knusprige, goldbraune Pommes frites und leckeres gegrill...
Lieferung inkl. Batterie CR2032 und Schutzhülle für Fühlerspitze, Temperaturmesssonden Typ BEHA-AMPROBE TPP1-C1/TPP2-C1. Mit Messwertspeicher, Data Hold und langer Batterielebensdauer bis 200 h; Me...
Dieses handliche Klappthermometer von TFA eignet sich ideal für die unkomplizierte Temperaturmessung im Haushalt. Die Kontrolle der Kerntemperatur beim Grillen oder Braten, der sichere Temperatur-C...
Bodentemperatur-Messger„t HIGHLIGHTS: robuster Edelstahlfühler; ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomischen T-Griff ALLGEMEINES: Das universelle Anzeigeger„t, kombiniert mit einem extrem robusten ...
Bestimmen Sie mit dem kulinarischen Thermometer von Healthy & tasty schnell und einfach die ideale Garzeit Ihres Steaks. Innerhalb von 5 Sekunden lesen Sie die Temperatur auf dem beleuchteten Displ...
Das Einstech-Thermometer testo 905-T1 verfügt über einen großen Messbereich von -50 … +350 °C und kann kurzzeitig (1 bis 2 Minuten) sogar bis +500 °C messen. Dies ermöglicht sein fest integrierter ...
Temperatur-Messgerät, GMH2710-E, Greisinger Temperatur-Messgerät inkl. Einstechfühler Features * Einfache Bedienung * Batterielaufzeit >6000 Stunden * Gerät und Fühler sind wasserdicht und sehr robust
Genaueste Messungen für Labor, Qualitätssicherung und Überwachung von Produktionsprozessen Diese können direkt an den Entnahmestellen mit herkömmlichen Thermometern Probleme bereiten.
Pocket-Thermometer mit langem Fühler (125 mm) für einfache Temperaturmessungen in Flüssigkeiten, pulvrigen und plastischen Stoffen. wasserdicht 1-Sekunden-Messtaktrate Max-Min-Hold-Funktion C/F- um...