| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-19K9861 Herst.-Nr.: GMH2710-E EAN/GTIN: 4058175020367 |
| | |
|
| | |
| Temperatur-Messgerät, GMH2710-E, Greisinger Temperatur-Messgerät inkl. Einstechfühler Features * Einfache Bedienung * Batterielaufzeit >6000 Stunden * Gerät und Fühler sind wasserdicht und sehr robust Weitere Informationen: | | Auflösung: | 0,1 °C | Ausführung: | Thermometer | Genauigkeit: | ±0,2 % | max. Temperatur: | 200 °C | min. Temperatur: | -199.9 °C | Reaktionszeit: | 2 s | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.264 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, greisinger einstechthermometer, einstech thermometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät |
| | |
| |