Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann Thermo Jack Essensthermometer -40 - 250 °C Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann Thermo Jack Essensthermometer -40 - 250 °C Digital
TFA-Dostmann Thermo Jack Essensthermometer -40 - 250 °C Digital
TFA-Dostmann Thermo Jack Essensthermometer -40 - 250 °C Digital
TFA-Dostmann Thermo Jack Essensthermometer -40 - 250 °C Digital
TFA-Dostmann Thermo Jack Essensthermometer -40 - 250 °C Digital
TFA-Dostmann Thermo Jack Essensthermometer -40 - 250 °C Digital
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92508322
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.1047.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Dieses handliche Klappthermometer von TFA eignet sich ideal für die unkomplizierte Temperaturmessung im Haushalt. Die Kontrolle der Kerntemperatur beim Grillen oder Braten, der sichere Temperatur-Check von Babynahrung oder Badewasser, die temperaturgenaue Zubereitung von Leckereien aus Zucker und Schokolade, das Einkochen von Marmelade und die Überprüfung der Trinktemperatur von Wein und Getränken, das ist der Einsatzbereich von THERMO JACK. Vor allem Nahrungsmittel jeglicher Art können mit dem handlichen Thermometer schnell, exakt und mühelos gemessen werden. Der praktische Klappmechanismus macht es einfach zu bedienen. Den Fühler ausklappen, einstechen und binnen kürzester Zeit liefert das Gerät die exakte Temperatur. Nach Gebrauch einfach wieder zuklappen, schon ist es ausgeschaltet und wartet gut verstaut in der Hosentasche auf den nächsten Einsatz. Das THERMO JACK ist HACCP und EN 13485 konform und auch für den professionellen Einsatz in der Industrie, im Handel, Gewerbe und Labor bestens geeignet. Dank seiner speziell geformten Messspitze misst das "THERMO JACK" die Temperatur präzise in nur 7 Sekunden. Das Gerät ist strahlwassergeschützt und kann nach Gebrauch unter fließendem Wasser gereinigt werden.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
116 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
39 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Technische Details
Typ
Digital
Temperaturmesseinheit
F,°C
Display-Typ
LCD
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 250 °C
-40 - 482 °F
Genauigkeit (min.)
0.5 °C
Genauigkeit (max.)
1 °C
Produktfarbe
Weiß
Messzeit
7 s
Material
Kunststoff
Länge des Stiel
60 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
48059
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.