Das Tauch-/Einstech-Thermometer eignet sich zum Erfassen der Temperatur in Gasen, in weichen oder pulverigen Stoffen und Flüssigkeiten. Neu: Das Mini-Thermometer in wasserdichter Ausführung kann ei...
von Comark®, Temperaturbereich -40°C bis +150°C, Genauigkeit 0,1°C, Gehäuse aus ABS mit antibakterieller Beschichtung, einschließlich Schutzhülle und Clip Länge: 15 cm, Durchmesser: 4 cm
Fleisch und Geflügel perfekt auf den Punkt gebraten! Kochen Sie wie ein Profi mit 100% Geling-Garantie. Denn das digitale 2 in 1 Grill-Bratenthermometer KÜCHEN-CHEF informiert Sie, wenn die richtig...
Digitales Einstech-Thermometer Typ 12200 Wasserdicht. Messbereich -50 bis +300°C / -58 bis +572°F, Genauigkeit ± 1°C bis 150°C darüber ± 2°C. Mit Hold-Funktion und Max/Min Funktion. Einstechfühler ...
Das testo 810 misst auf zwei Kanälen die Temperatur. Zum einen kann es als Infrarot-Thermometer berührungslos die Oberflächentemperatur eines Messobjekts erfassen. Und zum anderen kann es über sein...
Digitales Bratenthermometer; 17 cm (L); schwarz/silber Digitales Bratenthermometer zur kontinuierlichen Temperaturüberwachung. Zum Aufstellen oder Hängen mit Magnet. Temperatursonde aus rostfreiem ...
mit langem Fühler (125 mm), für einfache Temperaturmessungen in Flüssigkeiten, pulvrigen und plastischen Stoffen, Genauigkeit ±0,8°C (von 0...+100°C, ±1°C von -20...0°C, ansonsten ±1,5°C), IP65 str...