Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOILTEMP 1700 - Robustes Boden- & Kompost-Thermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikel-Nr.:
     6891-611374
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     611374
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Bodentemperatur-Messger„t HIGHLIGHTS: robuster Edelstahlfühler; ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomischen T-Griff ALLGEMEINES: Das universelle Anzeigeger„t, kombiniert mit einem extrem robusten und zugleich ergonomischen T-Grifffühler aus Edelstahl, erm”glicht eine Vielzahl von Messungen in B”den und Schüttgut. ANWENDUNGEN: Futterstockkontrolle, Messungen in B”den, Deponien, Silage, Kompost uvm.
Weitere Informationen:
Messbereich Temperatur:
-50 ... +250 øC
Aufl”sung:
0,1 øC/øF
Fühlerl„nge:
1000 mm
Fühlerart:
Edelstahl Einstechfühler
Messeingang:
Pt1000 (2-Leiter)
Kabell„nge:
1 m
Kabelmaterial:
PVC
Arbeitstemperatur:
-20 ... +50 øC
Stromversorgung (Batterie):
2x AA
Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, greisinger einstechthermometer, einstech thermometer, Messtechnik, Thermometer, Temperaturmessung, Bodenmessung, Kompostmessung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,70*
€ 290,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,00*
€ 283,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,70*
€ 274,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,40*
€ 259,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,83*
€ 236,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.