Das Tauch-/Einstech-Thermometer eignet sich zum Erfassen der Temperatur in Gasen, in weichen oder pulverigen Stoffen und Flüssigkeiten. Neu: Das Mini-Thermometer in wasserdichter Ausführung kann ei...
ebro TFX 410 Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -50 bis +300 °C Fühler-Typ Pt1000 HACCP-konform Thermometer TFX 410 Messbereich -50 bis +300 °C Hohe Genauigkeit Robust und stoßfest ...
Milchschaum-Thermometer 16,5cm Milchschaum-Thermometer Prüfstab und Fassung mit Klemme aus Edelstahl, Schutzkappe und Sichtscheibe aus Polycarbonat, Messbereich -15°C bis +100°C, farbige Hervorhebu...
Digitalthermometer mit zwei Kanälen; Akkulaufzeit von ca. 190 Stunden; verschiedene Dateiformate; keine Software benötigt; Speicher für 20.000 Datenpunkte Das Digitalthermometer verfügt über zwei M...
Universal Thermometer Messbereich -50 bis 200 °C, Auflösung 0,1 °C, umschaltbar auf °F, Einstechfühler aus Edelstahl 125 x 3,5 mm. Hold-Funktion. Mit Batterie. Maxi-T und Maxi-Pen mit Maxima-Minima...
Bratenthermometer 20,5 x 2 x 1,7 cm (inkl. Blatt) für einfache Messungen von Flüssigkeiten, pulvrigen + plast. Stoffen, wasserdicht, misst im Sekundentakt, Ein- / Ausschaltbar, Hold-max-min-Funktio...
Bartscher Thermometer D2000 KTP ++ Kochzubehör - Thermometer ++ Eigenschaften: Zum Hängen oder Stellen, Akustisches Signal in 80 db, Kabel: Silikonbeschichtet ++ Betrieb über: Batterien ( 3 x 1,5 V...