Mit diesem Adapter von Delock können Sie eine vorhandene 3,5 mm Klinkenbuchse in eine 2,5 mm Buchse umwandeln und gleichzeitig abwinkeln. Somit können Sie z. B. Kopfhörer oder Lautsprecher auch an ...
Dieses Kabel dient zur Verlängerung einer Audio Verbindung und kann zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die Buchsen lassen sich mit einer Rändelmutter befestigen, z. B. an einem Slotble...
Headset-Adapter - Dual AUX 3,5 mm Stereo Y-Splitter Adapterkabel (Bu/2xSt, CTIA) mit Stecker für Mikrofon und Audio zum Anschluss eines Headsets mit einem 3,5 mm-Klinkenstecker an PC oder Laptop Da...
Dieses Audio Klinkenkabel von Delock können Sie an jede freie Klinkenbuchse Ihres MP3 Players, Mobiltelefons, Tablets, Notebooks etc. anschließen und zwei Klinkenbuchsen herausführen. Somit können ...
USB C und USB A auf 3,5mm Headset Adapter – zum Anschließen Ihres kabelgebundenen AUX-Headsets an Handy, Laptop, MacBook oder PC Dieser aktive Manhattan USB-Audio-Adapter ist eine praktische 2-in-1...
Audioadapter Stereo mit vergoldeten Steckverbindern mit 1x 3,5mm Stereo Klinkenstecker an 2x 3,5mm Klinkenbuchse, schwarz, z.B. für 2 Kopfhörer an einem Ausgang
TRU COMPONENTS Klinken-Adapter Klinkenbuchse 3.5 mm - Klinkenbuchse 3.5 mm Stereo Polzahl (num):3 1 St. Klinken-Adapter Klinken-Adapter Klinkenbuchse 3.5 mm-Klinkenbuchse 3.5 mm Technische Daten: A...
Beschreibung - Premiumkabel mit vergoldeten Steckern - 2x RCA (Cinch) Stecker auf 1x 3,5mm Klinkenbusche - Überträgt Audiosignale im Stereo-Format - PVC Kabel mit geschirmten Adern für rechten und ...
Der SCHWAIGER® Audio Adapter 3,5 mm Klinkenstecker auf 6,3 mm Klinkenbuchse kann unterschiedliche Klinkenanschlussgrößen ausgleichen - von 6,3 mm auf 3,5 mm. Es können z.B. Kopfhörer mit einem 6,3 ...