Dieses Kabel dient zur Verlängerung einer Audio Verbindung und kann zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die Buchsen lassen sich mit einer Rändelmutter befestigen, z. B. an einem Slotble...
Der USB Typ-C Audio-Konverter 133460 von equip® ist ein nützlicher, kompakter und tragbarer Adapter zum Anschluss von 3,5mm Audiogeräten wie Kopfhörer, Soundbars und Mikrofone an den USB Typ-C Port...
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen VGA Monitor über eine freie HDMI Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Zusätzlich kann ein Audiokabel an die Klinkenbuchse angeschlossen werd...
Dieser Headset Adapter von Delock ermöglicht die Verwendung eines herkömmlichen Headsets mit zwei 3,5 mm Klinkensteckern und einer Standard 3 Pin Belegung an einem iPhone, iPod, iPad oder Lenovo No...
Klinkenadapter um z.B. Kopfhörer mit 3,5 mm Anschluss auch an 2,5 mm Anschlüssen zu nutzen. Der Klinken-Adapter besticht durch hochwertiges Aluminium. Die vergoldeten Kontakte erhöhen zudem die Lei...
Mit diesem Adapter von Delock können Sie eine vorhandene 3,5 mm Klinkenbuchse in eine 2,5 mm Buchse umwandeln und gleichzeitig abwinkeln. Somit können Sie z. B. Kopfhörer oder Lautsprecher auch an ...