Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 2-in-1 Audioadapterkabel USB-C & USB-A auf Aux / 3,5 mm Klinke, USB Typ C und Typ A-Stecker auf 3,5 mm Buchse, unterstützt Mikrofon- und Audiofunktion eines Headsets, ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     832-429698
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     153560
EAN/GTIN:
     0766623153560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter

USB C und USB A auf 3,5mm Headset Adapter – zum Anschließen Ihres kabelgebundenen AUX-Headsets an Handy, Laptop, MacBook oder PC



Dieser aktive Manhattan USB-Audio-Adapter ist eine praktische 2-in-1-Kombination zum Anschluss eines USB-Geräts an ein Audiogerät mit Klinkenstecker wie Kopfhörer, Headset oder Lautsprecher. Mit einer 3,5-mm-Audiobuchse an einem Ende und zwei USB-Steckern am anderen Ende (Typ-A und Typ-C) bietet er eine vielseitige und preiswerte Audiolösung für Ihre USB-Geräte, die keinen Aux-Eingang integriert haben. Stellen Sie sich das Headset wie eine externe Soundkarte vor, d. h. es kann auch defekte Soundkarten problemlos ersetzen und beschädigte Audioanschlüsse überbrücken. Mehrwert für Desktop-PCs: Deren Audiobuchsen befinden sich oft auf der Rückseite und die USB-Anschlüsse auf der Vorderseite. Mit diesem Adapter können Sie Ihre Audiogeräte somit deutlich komfortabler an Ihren PC anschließen.



Maximale Kompatibilität und Flexibilität



Wenn Sie eine Kabelverbindung einer Bluetooth®-Verbindung vorziehen oder einen älteren Aux-Kopfhörer noch nicht einmotten wollen, dann können Sie Ihr Audiogerät mit diesem praktischen Adapter an Smartphones oder Tablets wie das iPad® Pro oder Convertibles wie das MS Surface® anschließen. Der Konverter unterstützt alle Betriebssysteme von Windows® über macOS®, Linux®, Chrome OS™, iPadOS® bis Android™. Auch Thunderbolt 3/4-Anschlüsse sind kein Hindernis. Dank Plug & Play-Installation sind Sie im Handumdrehen verbunden und können Ihre Audiogeräte sofort einsetzen, ohne weitere Downloads.



Mikrofonunterstützung sowie Tasten für Lautstärke und Stummschaltung



Die 4-polige TRRS-Ausstattung der 3,5-mm-Buchse dieses Adapters unterstützt sowohl Tonausgabe an Lautsprecher als auch Eingabe über ein Mikrofon (z. B. an Ihrem Headset), ideal für Telefonkonferenzen oder Sprachaufnahmen. Mit den praktischen Bedienelementen am Kabel können Sie die Lautstärke regeln oder Mikrofon und Ton einzeln stummschalten, ohne das Gespräch oder Ihren Arbeitsablauf zu unterbrechen. Die integrierte LED zeigt Ihnen den Stummschaltungsstatus auf einen Blick an.



Miniformat, ideal für unterwegs



Der kleine Formfaktor dieses Audiokonverters macht ihn zu einem perfekten Begleiter für das minimalistische Design moderner Geräte. Er passt in jedes noch so kleine Zubehörfach, ideal für Geschäftsreisen.



 



Merkmale:
  • Zum Anschluss eines Headset- oder Kopfhörersteckers an einen USB-A / USB-C-Port von Computer oder Tablet
  • Geeignet für alle kompatiblen USB-Hostgeräte wie PC, Laptop, Tablet, Smartphone, MacBook®, Chromebook™, Surface®, iPad® Pro und mehr
  • TRRS / 4-polig, unterstützt Mikrofonfunktionalität für Anrufe und Sprachsteuerung
  • Integrierte Lautstärkeregelung sowie Stummschaltungstasten für Mikrofon und Audio
  • LED-Statusanzeige für einfaches Ablesen des Stummschaltungsmodus
  • Aufsteckbare USB-Adapterbauform (Typ A in Typ C) für mehr Anschlussmöglichkeiten Ihrer USB-Hostgeräte
  • USB-Anschluss umgeht defekte Soundkarten und vereinfacht Audioport-Zugriff an Desktop-PCs
  • Hohe Klangqualität mit unterstützter Audioauflösung bis zu 16 Bit und Samplerate bis zu 48 kHz
  • Doppelte Folien- und Geflechtsschirmung reduziert EMI und andere Interferenzen
  • Reine, blanke Kupferleitung für maximale Leitfähigkeit
  • Kompaktes Format mit geringem Gewicht, ideal für unterwegs
  • Hochflexibler, robuster Mantel mit strapazierfähiger Zugentlastung
  • Stromversorgung über USB; kein externes Netzteil benötigt
  • Plug & Play-Installation; kompatibel mit Windows®, macOS®, Linux® und Chrome OS™, iPadOS® und Android™
  • Thunderbolt™ 3 und 4-kompatibel
  • Unterstützt Hot Swapping
  • Dieses Kabel verwendet CTIA-Pinbelegung - bei Verwendung mit einem Gerät mit OMTP-Pinbelegung werden möglicherweise nur die Kopfhörer unterstützt, nicht das Mikrofon
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
1 m
Breite:
0,019 m
Höhe:
0,01 m
Gewicht:
0,03 kg
Standards und Zertifikate:
USB 2.0, CE, RoHS, FCC, REACH, UKCA
Lieferumfang:
2-in-1 Audioadapterkabel USB-C & USB-A auf Aux / 3,5 mm Klinke, Anleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 10,99*
€ 15,63*
2 Tage
26
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,00*
€ 15,64*
9 Tage
19
pro Stück
€ 5,00*
ab € 13,48*
€ 18,97*
4 Tage
19
pro Stück
€ 1,00*
ab € 15,37*
€ 21,53*
6 Tage
26
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,24*
€ 28,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
356121
ab € 3,06*
Sonstiges
Manhattan
356107
ab € 2,37*
Sonstiges
Manhattan
356114
ab € 6,64*
Sonstiges
Manhattan
152341
ab € 9,42*
Sonstiges
Manhattan
150859
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.