Dieser SCHWAIGER® Kopfhöreradapter in hochwertiger, vergoldeter Ausführung dient zur Verbindung von Geräten mit einem 3,5 mm Klinkenstecker mit Geräten, die mit einer 6,3 mm Klinkenbuchse ausgestat...
Klinkenstecker 6,3 mm auf 3,5 mm Klinkenbuchse - Zum Anschluss z.B. eines Kopfhörers mit 3,5 mm Klinkenstecker an einen Kopfhörerausgang mit 6,3 mm Klinkenbuchs
Netzwerk Adapter-Keystone Verbinder 3,5mm Klinken-Buchse Mit dem 3,5mm Keystone Verbinder können Sie Ihr 3,5mm Klinkenkabel verlängern oder Sie setzen den Keystone in ein Rack-Panel eine Wanddose o...
Produktinformationen "3,5 mm Audio Splitter" von LogiLink Teilen Sie jetzt mit Ihren Freunden Ihre Lieblingsmusik, ohne auch nur jemand anderen um Sie herum zu stören. Der Audio Splitter ist ein id...
Mit diesem Adapter von Delock können Sie eine vorhandene 2,5 mm Klinkenbuchse in eine 3,5 mm Buchse umwandeln und gleichzeitig abwinkeln. Somit können Sie z. B. Kopfhörer oder Lautsprecher auch an ...
Erste Wahl für Ihre mobilen Geräte mit USB-C-Anschluss, die nicht mit einer 3,5-mm-Buchse ausgestattet sind, wie manche MacBooks oder Ultrabooks, sowie Smartphones und Tablets. Das flache Silikon-K...
Audioadapter zum Einbau 3,5mm Stereo Buchse auf 3,5mm Stereo Einbaubuchse mit Gewinde Gewinde M6 mit Rändelmutter, max. Blechstärke ca. 2mm Stereo-Belegung Farbe Schwarz Länge: ca. 0,2m
Verbinden Sie ein 4-poliges Headset zu einem Computer, welcher separate Mikrofon und Audio Anschlüsse hat. Der 4-polige 3,5-mm-auf-duales-3,5-mm-Headset-Splitter-Adapter MUYHSFMM verfügt über eine ...
Teilen Sie jetzt mit Ihren Freunden Ihre Lieblingsmusik, ohne auch nur jemand anderen um Sie herum zu stören. Der LogiStar Audio Splitter ist ein idealer Begleiter im Zug, Bus oder in der Straßenba...
Dieses Audio Klinkenkabel von Delock können Sie an jede freie Klinkenbuchse Ihres MP3 Players, Mobiltelefons, Tablets, Notebooks etc. anschließen und zwei Klinkenbuchsen herausführen. Somit können ...
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen VGA Monitor über eine freie HDMI-mini C Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Zusätzlich kann ein Audiokabel an die Klinkenbuchse angeschloss...