Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten 110x110x66mm IP68 Combi SET 607


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabzweigkasten 110x110x66mm IP68 Combi SET 607
Kabelabzweigkasten 110x110x66mm IP68 Combi SET 607
Artikel-Nr.:
     3517I-25946892
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061185
EAN/GTIN:
     4007685010580
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Kabelabzweigkasten 110x110x66mm IP68 Combi SET 607

COMBI-Kasten kombiniert mit einem zwei Komponenten Silikongel. Die Vergusstechnik sorgt für hohe Lebensdauer auch bei dauerhafter Feuchtigkeitseinwirkung. Die Mischbeuteltechnik ermöglicht professionelles und sauberes Anmischen der Vergussmasse ohne Fehlmengen sowie das saubere und direkte Vergiessen in den bestückten Kasten. Ideal für Hafenanlagen und Werften, Waschstrassen und †anlagen, Tunnel, Flutgebiete sowie allgemeine Umgebungen mit anhaltender Feuchtigkeitseinwirkung.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
ja
Länge:
110 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66 wiska, abox, abox ip66
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 53,77*
€ 69,36*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,8592*
€ 69,4792*
Frei Haus
ab € 54,84*
€ 70,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,5704*
€ 71,7304*
€ 5,95*
ab € 7.846,51*
€ 8.097,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.