Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steffen Verbindungsmuffe 3-polig gerade IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steffen Verbindungsmuffe 3-polig gerade IP68
Steffen Verbindungsmuffe 3-polig gerade IP68
Steffen Verbindungsmuffe 3-polig gerade IP68
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116149910
Hersteller:
     Steffen
Herst.-Nr.:
     07 3112 1
EAN/GTIN:
     7611007176006
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsmuffe 3-polig gerade IP68, Kabeldurchmesser 6-11mm / 0.5-2.5mm², inkl. Gummidichtungen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
28 g
Breite
25 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
77 mm
Merkmale
Stecker
Schraubklemmen, 3-polig
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
85 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip68, abox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.