Der EDISION 4K HDMI Splitter 1x4 hat einen HDMI Eingang und 4 HDMI Ausgänge um das HDMI Signal zu verteilen. Der Splitter verteilt ein HDMI Signal auf bis zu 4 Monitore. Der Splitter kann auch am E...
HDMI® Splitter, 1x4, 4K / 60 Hz mit Downscaler Teilt ein HDMI® Signal auf vier Displays - Unterstützt UHD 4K / 60 Hz mit HDR und Downscaling auf Full HD Produktvorteile: Auflösungen bis 4K / 60 Hz ...
Der VS1804T HDMI Over Cat 5 Splitter ist ein Splitter, der für den Anschluss einer Quelle an 4 Anzeige über eine große Entfernung entwickelt wurde. Beim Einsatz der empfohlenen kompatiblen Receiver...
Überträgt HDMI Video- und Audiosignale drahtlos in UHD 4K/30Hz über eine Distanz von bis zu 150 m bei freier Sicht und bietet KVM-Funktionalität - Kabellose HDMI-Signalübertragung auf bis zu 150 m ...
Einfacher Anschluss von bis zu vier HDMI-Displays an eine einzelne Quelle und Signalverlängerung Der Manhattan 1080p 4-Port HDMI Extending Splitter bietet die Möglichkeit, bis zu vier HDMI-Displays...
Nutzen Sie diesen Delock HDMI Verteiler, um eine HDMI Eingangsquelle, wie z.B. einen DVD-Player, PC oder anderes HDMI Gerät, an bis zu 4 Ausgabequellen wie z.B. Monitore wiederzugeben. Sie können s...
Verteilt ein einzelnes UHD-Signal (Ultra High Definition) auf mehrere Bildschirme Dieser Manhattan 4K 4-Port HDMI-Splitter verteilt ein 4K-HDMI-Signal von einer einzigen UHD-Quelle auf bis zu vier ...
Vervielfältigt ein HDMI Videosignal, z.B. von einem DVD-Player, auf bis zu vier Ausgabegeräte mit 4K-Auflösung (bei 60 Hz) Für den Einsatz bei Präsentationen bzw. zu Schulungszwecken Anschlüsse: 1x...
Verteilt ein 4K-/UHD-Signal auf mehrere Displays Der Manhattan 4K 4-Port HDMI-Splitter mit integriertem Signalverstärker verteilt ein 4K-HDMI-Signal von einer einzigen UHD-Quelle auf bis zu vier UH...
Der VS1814T HDMI over single Cat 5 Splitter bietet eine schnelle und effiziente Möglichkeit des Wechsels von hochauflösendem Video von einer Eingangsquelle auf 4 Anzeigen. Beim Einsatz der empfohle...
Sehr kleiner HDMI-Splitter für den Anschluss von bis zu vier HDMI-fähigen Endgeräten (Monitor, Projektor, etc) mit 4K-Auflösung (bei 60 Hz) Für den Einsatz bei Präsentationen bzw. zu Schulungszweck...
Der HDMI-Splitter VS184 ist die perfekte Lösung für alle, die das Bild einer HD-Signalquelle auf vier Bildschirmen gleichzeitig anzeigen möchten. Er unterstützt alle HDMI-kompatiblen Geräte, wie z....
Der HDMI-Splitter VS184A ist die perfekte Lösung für alle, die das Bild einer HD-Signalquelle auf vier Bildschirmen gleichzeitig anzeigen möchten. Er unterstützt alle HDMI-kompatiblen Geräte, wie z...