| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-EDIHDMISP-4 Herst.-Nr.: 07-07-0102 EAN/GTIN: 5200378402320 |
| | |
|
| | |
| Der EDISION 4K HDMI Splitter 1x4 hat einen HDMI Eingang und 4 HDMI Ausgänge um das HDMI Signal zu verteilen. Der Splitter verteilt ein HDMI Signal auf bis zu 4 Monitore. Der Splitter kann auch am Ende eines HDMI-Kabels angebracht werden, um das HDMI Signal zu verstärken. Der HDMI Splitter Unterstützt 4K Auflösung bis zu 3840x2160 / 30HZ.
EIGENSCHAFTEN - HDMI 1 Eingang / 4 Ausgänge - Plug & Play - Unterstützt HDMI 1.4b - Unterstützt 3D - Unterstützt HDCP - Unterstützt Hoch Auflösung bis zu 2160p/30Hz - Unterstützt Bildtiefe 8/10/12bit - Unterstützt Max. Bandbreite 340MHz - Unterstützt Max. Übertragungsrate 3.4Gbps - Unterstützt Audioformat DTS-HD/Dolby trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD - Max. Länge des HDMI Kabels 10m bei beide Ausgänge ohne Verstärker. Für HDMI Kabel länger als 10 Meter sind aktive HDMI Kabel notwendig oder ein HDMI Verstärker. - Externes Netzteil 5V.
VERPACKUNGSINHALT - 4K HDMI Splitter 1x4 - Externes Netzteil - Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | HDMI: | Anzahl Eingang 1 Ausgang 4 | 3D: | Unterstützung ja | HDMI 1.4b: | Unterstützung ja | HDCP: | Unterstützung ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: monitor splitter 4 monitore, monitor splitter, 4 port hdmi splitter, Edision, 4K, HDMI, Verteiler, 1.4b, 3D, HDCP, Switch |
| | |
| |