Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI® Splitter, 1x4, 4K / 60 Hz mit Downscaler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-45325
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-45325
EAN/GTIN:
     4016032465249
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter

HDMI® Splitter, 1x4, 4K / 60 Hz mit Downscaler

Teilt ein HDMI® Signal auf vier Displays - Unterstützt UHD 4K / 60 Hz mit HDR und Downscaling auf Full HD

Produktvorteile:

  • Auflösungen bis 4K / 60 Hz (YUV 4:4:4)
  • Full 18 Gbps - für kristallklare Wiedergabe von UHD-Inhalten
  • Downscaling von 4K-Inhalten auf Full HD Displays (auch Full HD & 4K Mischbetrieb)
  • Auto-EDID - Automatisches Auslesen der EDID-Daten des angeschlossenen Displays
  • Unterstützt HDR & HDCP 2.2
  • Kompatibel mit dem neusten Ultra High Definition (UHD) Standard
  • Plug and Play
  • Downscaling ist kompatibel Ambient-Light

Der Hochleistungs-HDMI-Splitter von DIGITUS® verteilt Audio- und Videosignale Ihres HDMI-Gerätes auf bis zu vier Bildschirme, Fernseher oder Beamer in einer Auflösung von UHD 4K /60 Hz. Zusätzlich wird auch HDR, HDCP 2.2 und 3D unterstützt - ausserdem eine Gesamtbandbreite von 18 Gbps für flüssige Wiedergabe in brillanter Qualität. Die integrierte Downscaling-Funktion unterstützt die Anzeige von 4K-Inhalten auf Full HD Displays, zusätzlich können sowohl 4K als auch Full HD Displays gleichzeitig betrieben werden. Dank der Auto-EDID-Funktion erkennt der Splitter automatisch die angeschlossenen Displays - es sind keine manuellen Einstellungen notwendig.

Technische Daten:

  • Unterstützt HDMI® Auflösungen von bis zu 4K / 60 Hz (4096 x 2160p)
  • Datenübertragungsrate: 18 Gbps (6 Gbps / 600 MHz pro Kanal)
  • Gleichzeitige Ausgabe von 4K & Full HD Inhalten (bei YUV 4:4:4 /4:2:0 HDR 10)
  • Unterstützt: RGB YUV 4:4:4 / YCbCr 4:4:4 / YCbCr 4:2:2 / YCbCr 4:2:0
  • Unterstützt 36bit Deep Color (12bit pro Kanal)
  • Unterstützt HDCP 2.2 / 1.4
  • Unterstützt: Full 3D
  • Unterstützt: HDR (High Dynamic Range)
  • Unterstützt unkomprimierte Audiodaten wie LPCM
  • Unterstützt komprimierte Audiodaten wie DTS, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio™ und Dolby TrueHD
  • Unterstützte Auflösungen: 480i,576i,1080i, (50&60Hz), 480p,576p,720p,1080p,4K@24/30Hz,4K@50/60Hz
  • Betriebstemperatur: 0°C ~ 70°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 5% - 90% RH (nicht kondensierend)
  • Leistungsaufnahme: 5 W (5 VDC / 1 A)
  • Netzteil: 100 - 240 VAC / 50/60 Hz - Output: 5V DC / 2 A
  • Ein-/Ausschalter
  • Gehäuse: Metall
  • Abmessungen: B 15,4 x T 6,9 x H 2,3 cm
  • Gewicht: 249 g
  • Herstellerhinweise:
  • Die Downscaler-Funktion unterstützt nur das 4K@60Hz 4:4:4 und 4:2:0 (HDR 10) Signal, das auf ein 1080p-Signal herunterskaliert wird. Andernfalls ist keine gleichzeitige Bildausgabe an Full HD und 4K Fernseher möglich.
  • Nutzen Sie hochwertige HDMI 2.0 zertifizierte Kabel, um UHD-Inhalte zu streamen.
  • Videoausgang: HDMI
  • Anzahl der Ports: 4
  • HDTV Auflösung max.: 4096 x 2160 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Signal Eingang: HDMI
  • Signal Ausgang: HDMI
Weitere Informationen:
Videoausgang:
HDMI
Anzahl der Ports:
4
HDTV Auflösung max.:
4096 x 2160 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Ultra HD 4K
Signal Eingang:
HDMI
Signal Ausgang:
HDMI
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.