Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4-Port-HDMI-HDBaseT-Splitter , (HDBaseT Klasse A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 4-Port-HDMI-HDBaseT-Splitter , (HDBaseT Klasse A)
ATEN 4-Port-HDMI-HDBaseT-Splitter , (HDBaseT Klasse A)
ATEN 4-Port-HDMI-HDBaseT-Splitter , (HDBaseT Klasse A)
ATEN 4-Port-HDMI-HDBaseT-Splitter , (HDBaseT Klasse A)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93144632
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS1814T-AT-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
RJ-45 Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Der VS1814T HDMI over single Cat 5 Splitter bietet eine schnelle und effiziente Möglichkeit des Wechsels von hochauflösendem Video von einer Eingangsquelle auf 4 Anzeigen. Beim Einsatz der empfohlenen HDBaseT Empfängern* kann der VS1814T eine Komplettlösung ideal für jede professionelle Installation sein, bei denen HDMI Multimediainhalte über mehrere bis zu 100m von der Quelle entfernte Ziele gesendet werden müssen.
* Empfohlene kompatible Empfängereinheiten: VE812R HDMI Over Single Cat 5 Empfänger

Die Lösung nutzt HDBaseT Extension Technologie, um die VS1814T Empfängereinheiten über ein einzelnes Cat 6 Kabel zur Übertragung von HDMI Multimediainhalten in Echtzeit zu verbinden. Er unterstützt bis zu 4k2k Auflösung und bietet eine EDID Auswahlmethode zur Sicherstellung eines konstanten und zuverlässigen EDID Datenrelais für das HDMI Quellgerät, um die Videoauflösung effizient zu optimieren.

Die VS1814T Lösung ist perfekt für eine Reihe von Anwendungen:
- Digitale Unterschrift im Laden oder auf Messen
- Senden von Informationen an öffentlichen Standorten (z.B. Nachrichten, Stationen, Flug- und Zugpläne und Auskünfte)
- Sportereignisse
- Kino- und Hörsäle
- Klassenzimmer und Schulungsräume
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
261.1 mm
Tiefe
432.4 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
3950 g
Energie
AC Eingangsspannung
110/220 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18.2 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
338 mm
Verpackungstiefe
515 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
5085 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzwerk
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat6, Cat6a
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
2
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
HDMI
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
HD-Typ
4K Ultra HD
3D
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bandbreite
340 MHz
HDCP-Version
1.4
Rack-Einbau
Ja
HDCP
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
338 mm
Höhe des Versandkartons
155 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 717,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,74*
€ 950,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,83*
€ 945,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,14*
€ 915,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,28*
€ 894,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,40*
€ 853,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,60*
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,67*
Zubehör
Aten
CE820R-ATA-G
ab € 357,95*
Zubehör
Aten
CE920
ab € 574,10*
Zubehör
Aten
CE920L
ab € 407,12*
Zubehör
Aten
CE920R
ab € 408,60*
Zubehör
Aten
VE901R-AT-G
ab € 128,55*
Zubehör
Aten
VE901-AT-G
ab € 161,31*
Zubehör
Aten
VE811R-AT-G
ab € 114,08*
Zubehör
Aten
VE814AR-ATA-G
ab € 219,17*
Zubehör
Aten
VE814AT-ATA-G
ab € 218,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.