Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 4K 4-Port HDMI-Splitter, 4K@60Hz, Stromversorgung über Netzteil, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-207805
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     207805
EAN/GTIN:
     0766623207805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter

Verteilt ein einzelnes UHD-Signal (Ultra High Definition) auf mehrere Bildschirme



Dieser Manhattan 4K 4-Port HDMI-Splitter verteilt ein 4K-HDMI-Signal von einer einzigen UHD-Quelle auf bis zu vier UHD-Displays.



Bestmögliche Bildqualität und einfacher Aufbau



Dank voller HDMI- und HDCP-2.2-Konformität ist garantiert, dass der Manhattan 4K 4-Port HDMI Splitter zuverlässig höchste Qualität liefert. Er übermittelt Bilder in Cinema-4K-Auflösung und unterstützt 3D-Video, Deep Color, HDR sowie LPCM, DTS und Dolby TrueHD Audio. Schließen Sie einfach die HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang inbegriffen) und das Netzteil an, und diese kostengünstige 4K-Lösung ist einsatzbereit – Eine Software- oder Hardware-Einrichtung oder komplizierte Einstellungen sind nicht nötig.



Merkmale:
  • Verteilt ein Ultra-High-Definition (UHD) digitales Audio-/Videosignal für bis zu vier UHD HDMI-Displays
  • 4K@60Hz-Auflösung, volles 3D-Video, Deep Color und High Dynamic Range (HDR)
  • Unterstützt Videoverstärker-Bandbreiten bis zu 600 MHz und 6.0 Gbit/s pro Kanal (18 Gbit/s insgesamt) für 4K×2K-Anzeigegeräte
  • Unterstützt 36 Bit Deep Color (12 Bit pro Kanal), 4:4:4 Farbunterabtastung und das YCbCr-4:2:0-Farbformat
  • Unterstützt komprimiertes DTS-HD Master Audio und 7.1 Surround Sound sowie Dolby TrueHD und unkomprimiertes LPCM 8-Kanal-Audio
  • HDCP-konform
  • Mehrere Splitter (bis zu drei) können hintereinandergeschaltet werden, um bis zu 10 4K-Wiedergabegeräte zu unterstützen
  • Geeignet für Spielekonsolen wie Playstation und Xbox sowie Blu-ray-Player, Set-Top-Boxen, Satellitenreceiver und mehr
  • Plug & Play
  • Vergoldete Kontakte für korrosionsfreie Signalübertragung
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
154 mm
Breite:
69 mm
Höhe:
23 mm
Gewicht:
0,249 kg
Standards und Zertifikate:
HDCP 2.2/1.4, CTS 1.4b, CE, FCC, RoHS
Lieferumfang:
4K 4-Port HDMI Splitter, Netzteil, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
207874
ab € 23,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.