Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4-Port-HDMI-Cat-5-Splitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 4-Port-HDMI-Cat-5-Splitter
ATEN 4-Port-HDMI-Cat-5-Splitter
ATEN 4-Port-HDMI-Cat-5-Splitter
ATEN 4-Port-HDMI-Cat-5-Splitter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77647816
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS1804T-AT-G
EAN/GTIN:
     4710423775640
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Der VS1804T HDMI Over Cat 5 Splitter ist ein Splitter, der für den Anschluss einer Quelle an 4 Anzeige über eine große Entfernung entwickelt wurde. Beim Einsatz der empfohlenen kompatiblen Receiver* kann der VS1804T HDMI Over Cat 5 Splitter eine Komplettlösung ideal für jede professionelle A/V Installation sein, bei denen Multimediainhalte über mehrere bis zu 60 m von der Quelle entfernte Ziele gesendet werden müssen.
* Kompatible Receiver:
VB802 HDMI Over Cat 5 Repeater
VE800AR HDMI Receiver

Die VS1804TLösung ist perfekt für eine Reihe von Anwendungen:
- Digitale Unterschrift im Laden oder auf Messen
- Senden von Informationen in der Öffentlichkeit (Nachrichten, Flug- oder Zugauskünfte)
- Sportereignisse
- Kino- und Hörsäle
- Schulungsräume
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
157.8 mm
Tiefe
437.2 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2330 g
Energie
AC Eingangsspannung
5.3 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.2 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
116 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
233 mm
Paketgewicht
2820 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Netzwerk
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
2
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
HDMI
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
HD-Typ
Full HD
3D
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
60 m
Bandbreite
225 MHz
Rack-Einbau
Ja
HDCP
Ja
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
375 mm
Höhe des Versandkartons
258 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,64*
€ 303,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,12*
€ 292,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,03*
€ 284,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,30*
€ 281,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,42*
€ 259,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,98*
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 284,68*
Zubehör
Aten
2L7D03H
ab € 6,68*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 440,66*
Zubehör
Aten
VS1204T-AT-G
ab € 158,77*
Zubehör
Aten
VS1208T-AT-G
ab € 177,93*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,50*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,53*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 10,48*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,21*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,55*
Zubehör
Aten
2L-7D05H-1
ab € 15,09*
Zubehör
Aten
VB802
ab € 96,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.