Sendet das digitale HDMI-Signal auf 4 Monitore, Fernseher oder Plasma-Bildschirme Der digitale 225 MHz Bandbreiten-Verstärker verstärkt die Übertragung über 10 Meter und verbessert die Qualität des...
Der ausgestattete 332717 4-Port-HDMI-Splitter verteilt einen Videostream auf zwei Displays und bringt synchronisierte hochauflösende Videos problemlos auf Kongresse, Heimkinos, Einkaufsviertel und ...
Mit dem 4-Port-4K-HDMI-Splitter ST124HD4K können Sie ein HDMI-Display oder einen HDMI-Projektor für vier HDMI-fähige Audio-/ Video-Quellen, z. B. Computer, Blu-Ray-Player und Kabel-TV-Empfänger, ve...
Der Lindy 50m Cat.6 4 Port HDMI & IR Splitter Extender ist eine Plug & Play-Lösung zum Verlängern eines HDMI-Signals auf bis zu 50m und zum Verteilen des Signals auf vier Displays. Dazu wird ein ko...
• HDMI-Splitter mit vier Ausgängen, verteilt den HDMI-Eingang gleichzeitig auf vier identische Ausgänge. • Pufferung und Verstärkung möglich, jeder Ausgang kann das Signal auf bis zu 15 Meter verst...
HDMI Extender Splitter Set mit einer Sende und 4 Empfängereinheiten. Er erweitert 1 HDMI-Quelle auf 4 HDMI-Anzeigen über ein CAT6 / 6a / 7-Kabel bis zu 60 m. Die höchste unterstützte Auflösung ist ...
Eigenschaften • Gleichzeitige Aufteilung einer HDMI-Quelle auf 4 HD-Displays über Netzwerkkabel • Unterstützte Netzwerkkabel: Cat.6 / 6A und 7 • Die höchste unterstützte Auflösung beträgt max. 1080...
HDMI™ Splitter 4-Port,unterstützt 4Kx2K, HDCP Ermöglicht die Aufteilung von einer HDMI A/V Signalquelle an bis zu 4 bzw. 8 Endgeräten Unterstützt HDMI (3D, deep color, 4K x 2K) Unterstützt Signalra...