Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Kamerarucksack NOBLE Fotorucksack mit Regenschutz, Tragegurt und Zubehörfächern, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA Kamerarucksack NOBLE Fotorucksack mit Regenschutz, Tragegurt und Zubehörfächern, schwarz
PEDEA Kamerarucksack NOBLE Fotorucksack mit Regenschutz, Tragegurt und Zubehörfächern, schwarz
PEDEA Kamerarucksack NOBLE Fotorucksack mit Regenschutz, Tragegurt und Zubehörfächern, schwarz
PEDEA Kamerarucksack NOBLE Fotorucksack mit Regenschutz, Tragegurt und Zubehörfächern, schwarz
PEDEA Kamerarucksack NOBLE Fotorucksack mit Regenschutz, Tragegurt und Zubehörfächern, schwarz
PEDEA Kamerarucksack NOBLE Fotorucksack mit Regenschutz, Tragegurt und Zubehörfächern, schwarz
PEDEA Kamerarucksack NOBLE Fotorucksack mit Regenschutz, Tragegurt und Zubehörfächern, schwarz
Artikel-Nr.:
     CZ5WH-65065511
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     65065511
EAN/GTIN:
     4048466939188
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
PEDEA Kamerarucksack "Noble" - Moderner Begleiter für Ihre Fototouren

Der modische PEDEA Kamerarucksack ist die perfekte Transport- und Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihre Spiegelreflexkamera. Das Hauptfach mit den Innenabmessungen 27 cm x 42,5 cm x 12,5 cm (B x H x T) bietet Platz für mehrere Bodys, bis zu 5 Objektive und weiteres Fotoequipment wie Blitz oder Belichtungsmesser. Das Innenfach ist weich gepolstert und bietet somit optimalen Schutz vor Kratzern und Stößen. Der Innenraum lässt sich zudem durch acht Trennstreifen individuell einteilen wodurch verhindert wird, dass die Teile lose in der Tasche herumliegen. Für optimalen Tragekomfort ist der Rucksack auf der Rückseite mit extra weicher und atmungsaktiver Polsterung versehen. Die Tasche verfügt außerdem neben dem Hauptfach noch über insgesamt sieben weitere Zusatzfächer - eines im Deckel und sechs auf der Außenseite, sowie einen Halter für das Stativ an der Außenseite.

Das Besondere an diesem Foto-Rucksack ist, dass das Öffnen des Rucksacks nur möglich ist, wenn Sie ihn abgesetzt haben. Der Reißverschluss befindet sich hinter den Schultergurten und ist somit vor unbefugtem Öffnen geschützt. Wasserdichtes Material an der Unterseite des Rucksacks verhindert das Eindringen von Wasser in den Innenraum der Tasche.

Die Zubehörfächer ...
Drei große Fächer befinden sich an der Vorderseite der Tasche, in denen z.B. eine Landkarte, ein Laptop / Notebook, sowie Speicherkarten, Ersatzakkus, Visitenkarten und Stifte sicher verstaut werden können. Seitlich ist eines kleines Zubehörfach mit Reißverschluss, welches mit einem einfachen Handgriff zu einem Kamera-Stativhalter aufgeklappt werden kann. Ein weiteres Zubehörfach ist an der Innenseite des Deckels und bietet Platz für Ihr Kamerazubehör, sowie Ihre Dokumente. Auf der Rückseite befindet sich ein ca. 21, 5cm x 14cm großes Fach mit Reißverschluss welches Platz für weiteres, kleineres Zubehör wie Filter, Ladekabel etc. bietet. Mit dem Getränkeflaschenfach bis 1,5 Liter eignet sich der Rucksack auch für längere Touren.

Die eingenähte Regenschutzhülle ...
Die wasserabweisende Regenschutzhülle bietet Ihnen perfekten Schutz für Ihre Kameratasche. Mit nur wenigen Handgriffen schnell über die Tasche gezogen, kann Ihnen auch ein plötzlicher Regenschauer nichts mehr anhaben. Damit die Hülle nicht verloren geht ist diese in einem separaten Fach auf der Unterseite der Tasche eingenäht.

Weitere Informationen:
RUNDUM GESCHÜTZ:
Durch eine dicke Polsterung mit weichem Innenfutter, einem Diebstahlschutz und einem wasserabweisenden Überzug ist Ihre Fotokamera jederzeit rundum geschützt.
SICHER VERSTAUT:
Der Rucksack bietet im Hauptfach mit 8 variablen Trennstreifen Platz für Ihre Kamera & Objektiv. In den 6 Zusatzfächern können Sie weiteres Zubehör verstauen.
TRAGEKOMFORT:
Durch unsere gepolsterten Gurte und dem effektiven Rucksack Tragesystem lässt sich der Kamera Rucksack selbst bei schwerer Beladung mit Stativ bequem tragen.
FUNKTIONALITÄT & QUALITÄT SEIT 2005:
Pedea ist Ihr Profi für professionelles und innovatives Zubehör für mobile Endgeräte. Unsere Technik ist stets am Puls der Zeit.
Innenmaße Kamerafach:
27 x 42,5 x 12,5 cm
Außenmaße:
30 x 46 x 17,5 cm
eingenähter Regenschutz:
Ja
Variable Trennstreifen:
Ja
Zusatzfächer:
6
Gewicht::
1,2 Kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
65065510
ab € 44,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.