Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 525 mit TRAPEZKLINGE 199


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 4
Produkt-/Anwendungsbild USP 5
Imagebild 1
Imagebild 2
Imagebild 3
Imagebild 4
Imagebild 5
Imagebild 6
Imagebild 7
Imagebild 8
Imagebild 9
Imagebild 10
Anwendungs-Illustration Sicherheitslevel 1
Anwendungs-Illustration 1
Anwendungs-Illustration 2
Anwendungs-Illustration 3
GS-Zeichen
reddot design award
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-52501410.02
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     52501410.02
EAN/GTIN:
     4002632801815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Ein vielseitiger Helfer – mit großen Qualitäten. Mit rostfreier Klinge.
Das Sicherheitsmesser SECUNORM 525 ist durch und durch geradlinig. Der ergonomische Aluminiumgriff liegt fest und angenehm in der Hand. Dank seiner robusten Bauart und der großen Schnitttiefe von bis zu 21 mm meistert das SECUNORM 525 problemlos eine Vielzahl von Schneidmaterialien, Beispiel 3-lagiger Karton. Auch lässt Sie der freie Blick auf die Klinge besonders präzise schneiden. Bei allem schützt Sie der bewährte automatische Klingenrückzug vor Schneidunfällen.
    Basismaterial:
    Aluminium
    Robuster Griff
    Der vom SECUNORM PROFI25 bekannte Aluminiumgriff und der komplett neu entwickelte Kunststoffeinsatz bilden ein perfektes Team. Zusammen sorgen sie dafür, dass Ihr SECUNORM 525 auch für stärkste Herausforderungen gerüstet ist.

    Optimierter Schieber

    Halt und Griffigkeit sind typisch für MARTOR. So auch hier: Der Schieber des SECUNORM 525 ist mit einer Rillenstruktur versehen und besonders großflächig. Ideale Bedingungen für ein angenehmes, „zupackendes“ Arbeiten – auch mit Handschuhen.

    Sicherer Klingenwechsel

    Über den Klingenwechselknopf entnehmen Sie bequem das Innenleben – und gelangen so zur Klinge, die zusätzlich von einem Magneten gesichert wird. Praktisch auch, dass sich die Klingenabdeckung anheben und in dieser Position arretieren lässt.

    Große Schnitttiefe

    Die große Schnitttiefe eignet sich ideal für dickere Kartons, Rollenware, Gummi und vieles mehr. Das SECUNORM 525 ist aber nicht nur sehr vielseitig – auch bei hohen Schnittfrequenzen können Sie sich auf Ihr Sicherheitsmesser verlassen.

    Sicherer Halt

    Das SECUNORM 525 ist mit einer praktischen Öse zum sicheren Befestigen ausgestattet. Auch deshalb könnte es Ihr steter Begleiter werden. Am Ende reduzieren Sie beides: das Verlustrisiko und die Verletzungsgefahr beim Schneiden.
    Hauptschneidmaterialien:
    Karton: bis 3-lagig
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Kunststoffumreifungen
    Klebeband
    Schneidanwendung:
    Wickel- oder Stretchfolien schneiden
    Fensterschnitt
    Karton seitlich aufschneiden / abdeckeln
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
21 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
37.0 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0940 kg
Produktname:
SECUNORM
Griff:
1-Seiten-Schieber
Sicherheitstechnik I:
Hohe Sicherheit (SECUNORM)
Sicherheitstechnik II:
Automatischer Klingenrückzug
Transportsicherung:
nein
Auslöser:
Daumen
Ergonomie:
Besonders ergonomisch
Ursprungsland:
DE
Abriebeigenschaften:
Höchster Abriebschutz
Halterung/Öse:
ja
Klebebandritzer:
nein
Basismaterial:
Aluminium
Softgrip:
nein
Metalldetektierbar:
nein
Montierte Klinge:
199.70
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Montierte Klinge Klingenform:
Trapezklinge
Montierte Klinge Schneidkanten:
2-fach nutzbar
Montierte Klinge rostfrei:
ja
Ersatzklingen im Griff:
nein
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
ja
Klingenwechsel abschließbar:
nein
Als Werbeartikel möglich:
nein
GS-Zeichen:
TÜV-/VPA-geprüft
Schnitttiefe (max):
21 mm
Länge Artikel ohne Verpackung:
143 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
17 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
31 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
153 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Trapezklinge, sicherheits cuttermesser martor, cuttermesser, cuttermesser martor, Messer, Klingenmesser, Cutter, Grafikerscalpell, Taschenmesser, Graphikerskalpell, Arbeitsmesser, Kabelmesser, Ringo Kombimesser, Walzenmesser, Skalpell, Graphikmesser, Graphikermesser, Schneidemesser (Cutter), Cutter Messer, Grafikmesser, Kreisschneider, Grafikermesser, Schablonenmesser, Modellbaumesser, Konturenmesser, Scalpell, Klinge für Messer, Kittmesser, Graphikerscalpell, Universalmesser, Grafikskalpell, Doppelschneider, Abisoliermesser
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
199.70
€ 0,736*
Zubehör
MARTOR
9920.08
€ 11,18*
Zubehör
MARTOR
9924.08
€ 21,33*
Zubehör
MARTOR
9842.08
€ 5,52*
Zubehör
MARTOR
9810.08
€ 8,40*
Zubehör
MARTOR
9960.06
€ 25,56*
Zubehör
MARTOR
9845.06
€ 17,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.