Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Schaber SCRAPEX ARGENTAX mit BÜGELKLINGE 60044


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 4
Produkt-/Anwendungsbild USP 5
Imagebild 1
Imagebild 2
Imagebild 3
Anwendungs-Illustration 1
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-46644.02
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     46644.02
EAN/GTIN:
     4002632803956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklingen
Dichtungsschaber
Handschaber
dichtungsschaber
Top geformt, top in Form. Mit abgerundeter Bügelklinge.
Fühlt sich wirklich gut an, der große abgerundete Griff des SCRAPEX ARGENTAX. Doch auch die Leistung dieses klassischen Schabers überzeugt. So können Sie mit ihm alle glatten Oberflächen von Rückständen befreien – egal, ob bei der Arbeit oder im Haushalt. Danach schieben Sie die Schutzkappe über die Klinge. Und alles ist sicher.
    Basismaterial:
    Kunststoff
    Besonders ergonomisch
    Ergonomie ist bei uns nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Auch ein Schaber wie das SCRAPEX ARGENTAX wartet mit einem abgerundeten Griff auf. Den Sie gern auch länger in der Hand halten.

    Großer Klingenaustritt

    Für einen Schaber steht Ihnen vergleichsweise viel Klinge zur Verfügung. Der Vorteil: Sie gelangen noch besser zwischen Oberfläche und Kleberückstand – und können diesen umso leichter entfernen.

    Flexibel einsetzbar

    Das SCRAPEX ARGENTAX ist sehr gut für flache Schabwinkel geeignet. Sie können sich also auch in schwierigen Situationen auf Ihren Schaber verlassen.

    Für rechts und links

    Das SCRAPEX ARGENTAX passt in jede Hand. Ganz gleich, ob es Ihre rechte oder Ihre linke ist. Denn der Griff ist so ausgewogen geformt, dass keine Handhabung bevorzugt oder benachteiligt wird.

    Einfacher Klingenwechsel

    Und zwar komplett ohne Werkzeug: Sie brauchen die Klinge nur zur Seite wegzuschieben und herauszunehmen.
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
20 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
49.0 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0940 kg
Produktname:
SCRAPEX
Griff:
Standardgriff
Sicherheitstechnik I:
Keine Sicherheit
Sicherheitstechnik II:
Feststehende Klinge
Transportsicherung:
nein
Auslöser:
Hand
Ergonomie:
Besonders ergonomisch
Schabbereich:
36 mm
Ursprungsland:
DE
Abriebeigenschaften:
Höchster Abriebschutz
Halterung/Öse:
ja
Klebebandritzer:
nein
Basismaterial:
Kunststoff
Softgrip:
nein
Metalldetektierbar:
nein
Montierte Klinge:
60044.50
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Montierte Klinge Klingenform:
Rechteckklinge
Montierte Klinge Schneidkanten:
1-fach nutzbar
Montierte Klinge rostfrei:
nein
Ersatzklingen im Griff:
nein
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
ja
Klingenwechsel abschließbar:
nein
Als Werbeartikel möglich:
ja
GS-Zeichen:
nein
Länge Artikel ohne Verpackung:
165 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
16.7 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
45 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaber, Hartmetallflachschaber, Flachschaber, Löffelschaber, Dreikantschaber, Hohlschaber (Dreikant-)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
60044.50
€ 3,34*
Zubehör
MARTOR
9922.08
€ 17,14*
Zubehör
MARTOR
9924.08
€ 21,58*
Zubehör
MARTOR
9810.08
€ 8,42*
Zubehör
MARTOR
9845.06
€ 17,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.