Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser SECUMAX OPTICUT mit INDUSTRIEKLINGE 37040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 4
Produkt-/Anwendungsbild USP 5
Anwendungs-Illustration Sicherheitslevel 1
Anwendungs-Illustration 1
Anwendungs-Illustration 2
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-437.02
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     437.02
EAN/GTIN:
     4002632803567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foliencutter
Folienschneider
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Gleitet übers Material. Und mittendurch. Für Schnitte auf Druck.
Sie suchen ein Folien- und Schaumstoffmesser, das selbst härtere und stärkere Folien mühelos schneidet? Und das auch vor widerspenstigem Schaumstoff nicht zurückschreckt? Mit dem SECUMAX OPTICUT haben Sie hier die Optimallösung gefunden. Sein Gleitfuß aus teflonisiertem Metall macht es nicht nur extrem abriebfest. Sie können es dadurch auch besonders leicht über den Untergrund bewegen. Ideal für Schnitte auf Druck.
    Basismaterial:
    Kunststoff
    Ergonomisch arbeiten
    Mit dem SECUMAX OPTICUT ist das besonders gut möglich. Ihre Finger freuen sich über den sicheren Halt, Ihr Daumen über die zusätzliche Wölbung vorne am Griff. Gleitendes Schneiden, wie es bequemer nicht sein kann.

    Saubere Schnitte

    Ob Folien oder Schaumstoffe – der integrierte Niederhaltebügel verhindert zuverlässig, dass sich das Material vor der Klinge staut. Zugleich hält der Bügel Ihre Hand auf sichere Distanz.

    Äußerst robust

    Bei einem Gleitfuß aus teflonisiertem Metall stellt sich die Frage nach der Haltbarkeit nicht. Doch auch der Griff ist so konstruiert und im Fuß verankert, dass Sie lange Freude an Ihrem Schneidwerkzeug haben werden.

    Einfacher Klingenwechsel

    Sie drücken mithilfe des kleinen Bügels auf den Klingenwechselknopf – und schon können Sie den Gleitfuß mit der eingelegten Klinge aus dem Griff ziehen. Jetzt wechseln, wieder Knopf drücken, Fuß zurückschieben, fertig!

    4-fach nutzbare Klinge

    Bis Sie Ihre Klinge irgendwann wechseln müssen, können Sie sie mehrmals drehen und wenden – und so ihre Einsatzzeit vervierfachen. Praktisch für Sie – günstig für Ihr Unternehmen.
    Hauptschneidmaterialien:
    Folien- und Papierbahnen
    Kunststoffumreifungen
    Karton: 1-lagig
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Schneidanwendung:
    Papierbahnen schneiden
    Papier auf Rollen schneiden
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
23 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
88.0 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0935 kg
Produktname:
SECUMAX
Griff:
Standardgriff
Sicherheitstechnik I:
Höchste Sicherheit (SECUMAX)
Sicherheitstechnik II:
Verdeckt liegende Klinge
Transportsicherung:
ja
Auslöser:
Hand
Ergonomie:
Besonders ergonomisch
Ursprungsland:
DE
Abriebeigenschaften:
Höchster Abriebschutz
Halterung/Öse:
ja
Klebebandritzer:
nein
Basismaterial:
Kunststoff
Softgrip:
nein
Metalldetektierbar:
nein
Montierte Klinge:
37040.60
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Montierte Klinge Klingenform:
Rechteckklinge
Montierte Klinge Schneidkanten:
4-fach nutzbar
Montierte Klinge rostfrei:
nein
Ersatzklingen im Griff:
nein
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
ja
Klingenwechsel abschließbar:
nein
Als Werbeartikel möglich:
ja
GS-Zeichen:
nein
Schnitttiefe (max):
7,3 mm
Länge Artikel ohne Verpackung:
112 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
19 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
84.5 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
113 mm
... > Messer > SECUMAX > Opticut
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsmesser, foliencutter martor, foliencutter, Messer, Klingenmesser, Cutter, Grafikerscalpell, Taschenmesser, Graphikerskalpell, Arbeitsmesser, Teppichmesser, Kabelmesser, Ringo Kombimesser, Walzenmesser, Skalpell, Graphikmesser, Graphikermesser, Schneidemesser (Cutter), Cutter Messer, Grafikmesser, Kreisschneider, Grafikermesser, Schablonenmesser, Modellbaumesser, Konturenmesser, Scalpell, Klinge für Messer, Kittmesser, Graphikerscalpell, Universalmesser, Grafikskalpell, Doppelschneider, Abisoliermesser
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
37040.60
ab € 4,17*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,59*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,77*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.