Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser SECUMAX COUPPY mit INDUSTRIEKLINGE 36020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 4
Anwendungs-Illustration 1
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-43136.02
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     43136.02
EAN/GTIN:
     4002632803703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
martor kartonmesser
Bahn(en) frei für den Spezialisten.
Ein Experte zum Schneiden von flachen Papier- und Kunststoffbahnen? Mit dem handlichen SECUMAX COUPPY haben Sie ihn gefunden. Seine verdeckt liegende Klinge befindet sich immer im optimalen 45-Grad-Winkel zum Schneidmaterial – dem Gleitfuß sei Dank. So kann das Sicherheitsmesser besonders leicht hindurchgleiten. Und die Wölbung im Bereich des Klingenzugangs? Steuert das Material automatisch Richtung Klinge.
    Basismaterial:
    Kunststoff
    Geringer Widerstand
    Die Klinge des SECUMAX COUPPY ist nicht nur verletzungssicher im Griff eingebettet. Sie ist auch besonders dünn – was den Widerstand des Schneidmaterials minimiert.

    Ohne Werkzeug

    Sie brauchen nur den Klingenwechsler mit dem Daumen nach oben zu schieben – schon liegt die Klinge zum Wechseln bereit. Die strukturierte Oberfläche auf dem Wechsler gibt Ihnen außerdem einen besseren Halt.

    Links wie rechts

    Das SECUMAX COUPPY passt in jede Hand. Auch in Ihre. Denn der abgerundete Griff aus schlagfestem Kunststoff unterscheidet nicht nach links oder rechts. Testen Sie selbst!

    4-fach nutzbare Klinge

    Wie Sie die Einsatzzeit Ihrer Klinge steigern? Indem Sie nacheinander alle vier scharfen Kanten nutzen, die Ihnen die Klinge zur Verfügung stellt. So sichern Sie die konstant hohe Qualität Ihres Schneidwerkzeugs.
    Hauptschneidmaterialien:
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Folien- und Papierbahnen
    Textil
    Garn, Schnur
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
12 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
60.0 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0262 kg
Produktname:
SECUMAX
Griff:
Standardgriff
Sicherheitstechnik I:
Höchste Sicherheit (SECUMAX)
Sicherheitstechnik II:
Verdeckt liegende Klinge
Transportsicherung:
ja
Auslöser:
Hand
Ergonomie:
Ergonomisch
Ursprungsland:
DE
Abriebeigenschaften:
Einfacher Abriebschutz
Halterung/Öse:
nein
Klebebandritzer:
nein
Basismaterial:
Kunststoff
Softgrip:
nein
Metalldetektierbar:
nein
Montierte Klinge:
36020.50
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Montierte Klinge Klingenform:
Rechteckklinge
Montierte Klinge Schneidkanten:
4-fach nutzbar
Montierte Klinge rostfrei:
nein
Ersatzklingen im Griff:
nein
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
ja
Klingenwechsel abschließbar:
nein
Als Werbeartikel möglich:
ja
GS-Zeichen:
nein
Schnitttiefe (max):
3 mm
Länge Artikel ohne Verpackung:
88 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
10.5 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
58 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
102 mm
... > Messer > SECUMAX > Couppy
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsmesser, Messer, Klingenmesser, Cutter, Grafikerscalpell, Taschenmesser, Graphikerskalpell, Arbeitsmesser, Teppichmesser, Kabelmesser, Ringo Kombimesser, Walzenmesser, Skalpell, Graphikmesser, Graphikermesser, Schneidemesser (Cutter), Cutter Messer, Grafikmesser, Kreisschneider, Grafikermesser, Schablonenmesser, Modellbaumesser, Konturenmesser, Scalpell, Klinge für Messer, Kittmesser, Graphikerscalpell, Universalmesser, Grafikskalpell, Doppelschneider, Abisoliermesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
36020.50
ab € 1,75*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,59*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,77*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.