Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-V538673 Herst.-Nr.: 37010.39 EAN/GTIN: 4002632921445 |
| |
|
|  |  |
 | Die INDUSTRIEKLINGE NR. 37010 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43 mm lang, 22 mm breit und 0,10 mm stark. Die INDUSTRIEKLINGE NR. 37010 ist unter der Bestellnummer 37010.39 zu 350 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUMAX SNITTY. Schliff: Standardschliff
Klingen-Facetten: 1-fach
Klingeneigenschaften: 4-fach nutzbare Klinge
Weitere Informationen:  |  | Breite Artikel mit Verpackung: | 56 mm | Höhe Artikel mit Verpackung: | 32.0 mm | Gewicht Artikel mit Verpackung: | 0.3600 kg | Klingenform: | Industrieklinge|Rechteck | Anzahl Lochung Klinge: | 3-Lochklinge | Ursprungsland: | CZ | Basismaterial: | Stahl | Klinge rostfrei: | nein | Ursprungsregion: | Ausland | Klingenschliff: | Standardschliff | Klingen-Facetten: | 1-fach | Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): | nein | Schneidkanten: | 4-fach nutzbar | Länge Artikel ohne Verpackung: | 43 mm | Breite Artikel ohne Verpackung: | 22 mm | Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung: | 0.10 mm | Länge Artikel mit Verpackung: | 255 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ersatzklinge Baumschere, Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, abbrechklingen 22mm, abbrechklingen, Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatzklingen für Cutter, Kelle, Beitel (Teile), Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Schneidefeder, Ersatzklingen für Schneidemesser |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | | 350 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,11258* | € 0,17003* |  |  |  |  |  | | 18 Tage |  | | 350 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,11932* | € 0,17332* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 350 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,12303* | € 0,17903* |  |  |  | | |  | | 350 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,12349* | € 0,18363* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 350 |  | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,16823* | € 0,24586* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 350 Stück | Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 59,5105* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|