Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsschere SECUMAX 363


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 4
Produkt-/Anwendungsbild USP 5
Imagebild 1
Imagebild 2
Imagebild 3
Anwendungs-Illustration Sicherheitslevel 1
Anwendungs-Illustration 1
Anwendungs-Illustration 2
Anwendungs-Illustration 3
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-363001.00
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     363001.00
EAN/GTIN:
     4002632921315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Leistet Millimeterarbeit. Auf vielen Gebieten.
Unsere Sicherheitsschere für besonders feine und gezielte Schnitte. Mit Daumen und Finger können Sie sie spielend einfach dirigieren. Wie seine größeren „Brüder“, das SECUMAX 564 und 565, nimmt es das Leichtgewicht mit Karton, Papier, Folien, Stoffen, Schnüren und Umreifungen auf. Finger und Hand sind dabei durch den Spezialschliff der Schneiden und die vorne abgerundeten Spitzen vor Verletzungen geschützt.
    Basismaterial:
    Rostfreier Stahl
    Scharf, aber ungefährlich
    Schauen Sie sich die Schneiden einmal ganz genau an. Etwas bemerkt? Sie sind nicht schräg geschliffen, sondern rechtwinklig. Deshalb können Sie sich selbst nicht damit schneiden – aber dafür die unterschiedlichsten Materialien.

    Rostfreier Edelstahl

    Damit Sie Ihre Schere dauerhaft nutzen können, bestehen die Metallteile aus rostfreiem Edelstahl. Im Griffbereich wird dieser von glasfaserverstärktem Kunststoff ummantelt. Ein weiterer Garant für ein langes Leben.

    Angenehmes Arbeiten

    Der Experte nennt sie „Augen“ – die kleinen Öffnungen, in denen Ihre Finger sicheren Halt finden. Der Soft-Grip auf den Innenseiten trägt zusätzlich zu einem angenehmen und rutschfesten Arbeiten bei.

    Kurze Schneide

    In der Kürze liegt die: Präzision. So eignet sich das SECUMAX 363 besonders für exakte, filigrane Schnitte. Und auch wenn Sie in kleinsten Ecken schneiden wollen, kommt die Schere nicht von ihrer Linie ab.

    Stabile Verbindung

    Für Qualitätsscheren eine Selbstverständlichkeit: Beide Scherenhälften werden in der Mitte von einer echten Schraube zusammengehalten. Für eine stabile Verbindung und eine dauerhaft hohe Schneidleistung.
    Hauptschneidmaterialien:
    Karton: 1-lagig
    Kunststoffumreifungen
    Folien- und Papierbahnen
    Textil
    Garn, Schnur
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
90 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
9.0 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0483 kg
Produktname:
SECUMAX
Griff:
Standardgriff
Sicherheitstechnik I:
Höchste Sicherheit (SECUMAX)
Sicherheitstechnik II:
Verdeckt liegende Klinge
Transportsicherung:
ja
Auslöser:
Hand
Ergonomie:
Besonders ergonomisch
Ursprungsland:
DE
Abriebeigenschaften:
Höchster Abriebschutz
Halterung/Öse:
nein
Klebebandritzer:
nein
Basismaterial:
Rostfreier Stahl
Softgrip:
ja
Metalldetektierbar:
nein
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Ersatzklingen im Griff:
nein
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
nein
Klingenwechsel abschließbar:
nein
Als Werbeartikel möglich:
nein
GS-Zeichen:
nein
Länge Artikel ohne Verpackung:
134 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
8 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
65.5 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
185 mm
Weitere Suchbegriffe: Haken-Klinge, Hakenklinge, Linkshand-Schere, Linkshandschere, Linkshänder-Schere, Linkshänderschere, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, abbrechklingen 9mm, abbrechklingen, martor hakenklingen, Schere, Hebelschere, Motivschere, Blechschere, Telefonschere, Stahlschere, Bandeisenschere, Profilstahlschere, Rosenschere, Papierschere, Flachstahlschere, Stabstahlschere, Lochschere, Kabelschere
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9921.08
€ 13,79*
Zubehör
MARTOR
9924.08
€ 21,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.