Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Ersatzklinge INDUSTRIEKLINGE 36015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produktbild 2
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-36015.39
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     36015.39
EAN/GTIN:
     4002632921810
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Die INDUSTRIEKLINGE NR. 36015 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43,4 mm lang, 22 mm breit und 0,15 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 36015 ist unter der Bestellnummer 36015.39 zu 250 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUMAX COUPPY, SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SNITTY.
    Schliff:
    Standardschliff

    Klingen-Facetten:
    1-fach

    Klingeneigenschaften:
    4-fach nutzbare Klinge
    Basismaterial:
    Stahl
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
56 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
32.0 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.3400 kg
Klingenform:
Industrieklinge abgerundet
Anzahl Lochung Klinge:
3-Lochklinge
Ursprungsland:
CZ
Basismaterial:
Stahl
Klinge rostfrei:
nein
Ursprungsregion:
Ausland
Klingenschliff:
Standardschliff
Klingen-Facetten:
1-fach
Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen):
nein
Schneidkanten:
4-fach nutzbar
Länge Artikel ohne Verpackung:
43.4 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
22 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
0.15 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
255 mm
Weitere Suchbegriffe: Ersatzklinge Baumschere, Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, abbrechklingen, Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatzklingen für Cutter, Kelle, Beitel (Teile), Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Schneidefeder, Ersatzklingen für Schneidemesser
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,22548*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,22548*
€ 0,26832
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,22204*
€ 0,26423
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,21548*
€ 0,25642
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,20548*
€ 0,24452
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,19548*
€ 0,23262
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,17548*
€ 0,20882
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
€ 4,93*
Zubehör
MARTOR
9810.08
€ 8,42*
Zubehör
MARTOR
9845.06
€ 17,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.