Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 260W-1114584 Herst.-Nr.: 36010.50 EAN/GTIN: 4002632921568 |
| | |
|
|  |  |
 | Die INDUSTRIEKLINGE NR. 36010 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43,4 mm lang, 22 mm breit und 0,10 mm stark. Die INDUSTRIEKLINGE NR. 36010 ist unter der Bestellnummer 36010.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUMAX COUPPY, SECUMAX SNITTY. Schliff: Standardschliff
Klingen-Facetten: 1-fach
Klingeneigenschaften: 4-fach nutzbare Klinge
Weitere Informationen:  |  | Breite Artikel mit Verpackung: | 36 mm | Höhe Artikel mit Verpackung: | 16.5 mm | Gewicht Artikel mit Verpackung: | 0.0235 kg | Klingenform: | Industrieklinge abgerundet | Anzahl Lochung Klinge: | 3-Lochklinge | Ursprungsland: | CZ | Basismaterial: | Stahl | Klinge rostfrei: | nein | Ursprungsregion: | Ausland | Klingenschliff: | Standardschliff | Klingen-Facetten: | 1-fach | Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): | nein | Schneidkanten: | 4-fach nutzbar | Länge Artikel ohne Verpackung: | 43.4 mm | Breite Artikel ohne Verpackung: | 22 mm | Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung: | 0.10 mm | Länge Artikel mit Verpackung: | 66 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ersatzklinge Baumschere, Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, abbrechklingen 22mm, abbrechklingen, Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatzklingen für Cutter, Kelle, Beitel (Teile), Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Schneidefeder, Ersatzklingen für Schneidemesser |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 260 | |  | | 10 |  | pro Stück | € 7,60* | ab € 0,145* | € 0,253* |  |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,152* | € 0,317* |  |  |  | | |  | | 30 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,144* | € 0,324* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,185* | € 0,33* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,252* | € 0,447* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 260 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,53* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 260 |  | Versand: Lager 260 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* |  | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|