Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-675269 Herst.-Nr.: 1760099.25 EAN/GTIN: 4002632801730 |
| | |
|
|  |  |
 | Die KERAMIKKKLINGE NR. 60099C ist eine besonders hochwertige Klinge aus Keramik. Sie ist dauerhaft sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine noch längere Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden, die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 55,5 mm lang, 19 mm breit und 0,65 mm stark. Die KERAMIKKLINGE NR. 60099C ist unter der Bestellnummer 1760099.25 auf SB-Karte zu 2 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUPRO MAXISAFE, SECUPRO MEGASAFE, SECUNORM 525. Schliff: Breitschliff
Klingen-Facetten: 2-fach
Sicherheitsmerkmal: abgerundete Spitzen
Klingeneigenschaften: 2-fach nutzbare Klinge
Weitere Informationen:  |  | Breite Artikel mit Verpackung: | 5 mm | Höhe Artikel mit Verpackung: | 160.0 mm | Gewicht Artikel mit Verpackung: | 0.0220 kg | Klingenform: | Trapezklinge abgerundet | Anzahl Lochung Klinge: | 2-Lochklinge | Ursprungsland: | CN | Basismaterial: | Keramik | Metalldetektierbar: | nein | Klinge rostfrei: | rost- und säuregeschützt | Ursprungsregion: | Ausland | Klingenschliff: | Breitschliff | Klingen-Facetten: | 2-fach | Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): | abgerundete Spitzen | Schneidkanten: | 2-fach nutzbar | Länge Artikel ohne Verpackung: | 55.5 mm | Breite Artikel ohne Verpackung: | 19 mm | Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung: | 0.65 mm | Länge Artikel mit Verpackung: | 84.5 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ersatzklinge Baumschere, Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, Trapezklinge, trapezklinge, Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatzklingen für Cutter, Kelle, Beitel (Teile), Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Schneidefeder, Ersatzklingen für Schneidemesser |
|  |  |
|  |  | Angebote (21) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 6C8MS | |  | | 10 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,98* | € 10,42* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 8,04* | € 11,51* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 8,13* | € 11,53* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Packung | € 7,90* | ab € 8,21* | € 11,71* |  |  |  | | 19 Tage |  | | 1 |  | pro Packung | € 7,60* | ab € 8,27* | € 11,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 6C8MS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 104,20* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6C8MS |  | Versand: Lager 6C8MS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|