Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Ersatzklinge GROSSE SPEZIALKLINGE 160060


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-160060.62
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     160060.62
EAN/GTIN:
     4002632804298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 160060 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die abgerundete Spitze erhöht Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 66,5 mm lang, 18,9 mm breit und 0,63 mm stark. Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 160060 ist unter der Bestellnummer 160060.62 in der Klarsichtverpackung zu 5 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUNORM 610 XDR.
    Klingen-Facetten:
    1-fach

    Sicherheitsmerkmal:
    abgerundete Spitze

    Klingeneigenschaften:
    1-fach nutzbare Klinge
    Basismaterial:
    Rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
22 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
9.6 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0274 kg
Ursprungsland:
DE
Basismaterial:
Rostfreier Stahl
Klinge rostfrei:
ja
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Klingen-Facetten:
1-fach
Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen):
abgerundete Spitze
Schneidkanten:
1-fach nutzbar
Länge Artikel ohne Verpackung:
66.5 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
18.9 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
0.63 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, martor abbrechklinge 18mm, abbrechklingen 18mm, abbrechklingen, Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatzklingen für Cutter, Kelle, Beitel (Teile), Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Schneidefeder, Ersatzklingen für Schneidemesser
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,866* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,11*
€ 16,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,85*
€ 16,48
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,71*
€ 16,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,50*
€ 14,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,74*
€ 13,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,67*
€ 13,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,45*
€ 13,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,27*
€ 11,03
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,61*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,77*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.