Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR MDP-Messer SECUNORM SMARTCUT MDP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 4
Imagebild 1
Imagebild 2
Anwendungs-Illustration Sicherheitslevel 1
Anwendungs-Illustration Sicherheitslevel 2
Anwendungs-Illustration 1
GS-Zeichen
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-110700.02
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     110700.02
EAN/GTIN:
     4002632917936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
So smart kann ein Schneidwerkzeug sein. Metalldetektierbar.
Wenn Sie das SECUNORM SMARTCUT MDP in der Hand halten, wissen Sie sofort, warum die Betonung auf SMART liegt. Smart ist z. B. seine leichte und kompakte Form. Oder dass es für fast alle Schneidmaterialien geeignet ist. Smart ist auch, dass Sie es in sensiblen Branchen völlig unbedenklich einsetzen können. Denn sein Griff besteht aus metalldetektierbarem Kunststoff und seine Klinge aus rostfreiem Stahl. Gut zu wissen, oder?
    Basismaterial:
    Metalldetektierbarer Kunststoff
    Metalldetektierbar
    Bei der Arbeit kann ein Schneidwerkzeug – oder Teile davon – auch mal verloren gehen. Aber nur für kurze Zeit. Denn der metalldetektierbare Kunststoff sorgt dafür, dass Sie es schneller wiederfinden.

    Einweg, zwei Vorteile

    Das SECUNORM SMARTCUT MDP ist ein Einwegmesser. Das heißt für Sie: kein Verletzungsrisiko beim Klingenwechsel. Zudem kann die Klinge im Produktionsprozess nicht verloren gehen.

    Beidseitiger Schieber

    Mit rechts? Mit links? Diese Frage stellt sich nicht. Denn wir haben das SECUNORM SMARTCUT MDP mit einem Schieber versehen, der von beiden Seiten zugänglich ist. Wählen Sie selbst!

    Perfektes Handling

    Das Produkt sieht nicht nur handlich aus. Sein kleiner abgerundeter Griff liegt tatsächlich sehr gut in der Hand. Mehr noch: Damit Ihr Daumen nicht abrutscht, ist der Schieber mit Rillen versehen.
    Hauptschneidmaterialien:
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Klebeband
    Karton: bis 2-lagig
    Folien- und Papierbahnen
    Schneidanwendung:
    Klebeband öffnen
    Wickel- oder Stretchfolien schneiden
    Karton seitlich aufschneiden / abdeckeln
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
10 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
28.5 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0268 kg
Produktname:
SECUNORM
Griff:
2-Seiten-Schieber
Sicherheitstechnik I:
Hohe Sicherheit (SECUNORM)
Sicherheitstechnik II:
Automatischer Klingenrückzug
Transportsicherung:
nein
Auslöser:
Daumen
Ergonomie:
Besonders ergonomisch
Ursprungsland:
DE
Abriebeigenschaften:
Hoher Abriebschutz
Halterung/Öse:
ja
Klebebandritzer:
nein
Basismaterial:
Metalldetektierbarer Kunststoff
Softgrip:
nein
Metalldetektierbar:
ja
Klingenstärke (Einwegmesser):
0.63 mm
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Montierte Klinge rostfrei:
ja
Ersatzklingen im Griff:
nein
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
nein
Klingenwechsel abschließbar:
nein
Als Werbeartikel möglich:
ja
GS-Zeichen:
TÜV-/VPA-geprüft
Schnitttiefe (max):
11,6 mm
Länge Artikel ohne Verpackung:
110 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
12.5 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
25 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
113 mm
... > Messer > SECUNORM > Smartcut
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, sicherheitsmesser cuttermesser martor, cutter messer, cuttermesser martor, Messer, Klingenmesser, Cutter, Grafikerscalpell, Taschenmesser, Graphikerskalpell, Arbeitsmesser, Kabelmesser, Ringo Kombimesser, Walzenmesser, Skalpell, Graphikmesser, Graphikermesser, Schneidemesser (Cutter), Cutter Messer, Grafikmesser, Kreisschneider, Grafikermesser, Schablonenmesser, Modellbaumesser, Konturenmesser, Scalpell, Klinge für Messer, Kittmesser, Graphikerscalpell, Universalmesser, Grafikskalpell, Doppelschneider, Abisoliermesser
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9921.08
ab € 10,10*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 19,93*
Zubehör
MARTOR
9910.09
ab € 7,67*
Zubehör
MARTOR
9960.06
ab € 25,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.