Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM SMARTCUT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 4
Produkt-/Anwendungsbild USP 5
Imagebild 1
Imagebild 2
Imagebild 3
Imagebild 4
Imagebild 5
Anwendungs-Illustration Sicherheitslevel 1
Anwendungs-Illustration Sicherheitslevel 2
Anwendungs-Illustration 1
GS-Zeichen
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-110000.08
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     110000.08
EAN/GTIN:
     4002632916564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
So smart kann ein Schneidwerkzeug sein.
Wenn Sie das Sicherheitsmesser in der Hand halten, wissen Sie sofort, warum die Betonung auf SMART liegt. Smart ist z. B. seine leichte und kompakte Form. Oder dass es für fast alle Schneidmaterialien geeignet ist. Smart ist auch, dass selbst so ein kleines Format mit einem automatischen Klingenrückzug versehen ist. Und smart ist nicht zuletzt seine große Beliebtheit als attraktives Werbemesser.
    Basismaterial:
    Kunststoff
    Einweg, zwei Vorteile
    Das SECUNORM SMARTCUT ist ein Einwegmesser. Das heißt für Sie: kein Verletzungsrisiko beim Klingenwechsel. Zudem kann die Klinge im Produktionsprozess nicht verloren gehen.

    Beidseitiger Schieber

    Mit rechts? Mit links? Diese Frage stellt sich nicht. Denn wir haben das SECUNORM SMARTCUT mit einem Schieber versehen, der von beiden Seiten zugänglich ist. Wählen Sie selbst!

    Mit Leichtigkeit

    Mit nur 17 g ist das SECUNORM SMARTCUT ein echtes Leichtgewicht. Auch das trägt dazu bei, dass Sie damit schnell und effizient schneiden können. Ohne dass Hand und Arm ermüden.

    Perfektes Handling

    Das Produkt sieht nicht nur handlich aus. Sein kleiner abgerundeter Griff liegt tatsächlich sehr gut in der Hand. Mehr noch: Damit Ihr Daumen nicht abrutscht, ist der Schieber mit Rillen versehen.

    Nicht verlieren

    So kompakt das SECUNORM SMARTCUT auch ist – auf eine Öse zum Befestigen und Transportieren müssen Sie auch hier nicht verzichten.
    Hauptschneidmaterialien:
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Klebeband
    Karton: bis 2-lagig
    Folien- und Papierbahnen
    Schneidanwendung:
    Klebeband öffnen
    Wickel- oder Stretchfolien schneiden
    Karton seitlich aufschneiden / abdeckeln
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
12.5 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
25 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0172 kg
Produktname:
SECUNORM
Griff:
2-Seiten-Schieber
Sicherheitstechnik I:
Hohe Sicherheit (SECUNORM)
Sicherheitstechnik II:
Automatischer Klingenrückzug
Transportsicherung:
nein
Auslöser:
Daumen
Ergonomie:
Besonders ergonomisch
Ursprungsland:
DE
Abriebeigenschaften:
Einfacher Abriebschutz
Halterung/Öse:
ja
Klebebandritzer:
nein
Basismaterial:
Kunststoff
Softgrip:
nein
Metalldetektierbar:
nein
Klingenstärke (Einwegmesser):
0.63 mm
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Ersatzklingen im Griff:
nein
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
nein
Klingenwechsel abschließbar:
nein
Als Werbeartikel möglich:
ja
GS-Zeichen:
TÜV-/VPA-geprüft
Schnitttiefe (max):
11,6 mm
Länge Artikel ohne Verpackung:
110 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
12.5 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
25 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
110 mm
... > Messer > SECUNORM > Smartcut
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, sicherheitsmesser cuttermesser martor, cutter messer, cuttermesser martor, Messer, Klingenmesser, Cutter, Grafikerscalpell, Taschenmesser, Graphikerskalpell, Arbeitsmesser, Kabelmesser, Ringo Kombimesser, Walzenmesser, Skalpell, Graphikmesser, Graphikermesser, Schneidemesser (Cutter), Cutter Messer, Grafikmesser, Kreisschneider, Grafikermesser, Schablonenmesser, Modellbaumesser, Konturenmesser, Scalpell, Klinge für Messer, Kittmesser, Graphikerscalpell, Universalmesser, Grafikskalpell, Doppelschneider, Abisoliermesser
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9921.08
ab € 10,10*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 19,93*
Zubehör
MARTOR
9960.06
ab € 25,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.