Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen 300x 60 6-rhg. gl-STD 050 T75 Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besen 300x 60 6-rhg. gl-STD 050 T75 Holz
Besen 300x 60 6-rhg. gl-STD 050 T75 Holz
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0001102006
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0001102006
EAN/GTIN:
     4013349107169
Suchbegriffe:
Drahtbesen
Stahldrahtbesen
Baubesen
Garagenbesen

Besen mit Holzkörper in Industriequalität (Durchmesser für Besenstiel 22 mm).

  • Langlebig
  • Robust
  • Mühelose Reinigung

Anwendung: Reinigen, Entstauben, Kehren.

Weitere Informationen:
Besatzmaterial:
flacher Stahldraht
Besatzmat. Ø:
0.5 mm
Besatzlänge:
75 mm
Körperbreite:
60 mm
Reihen:
6
Länge:
300 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MASTA
022100
€ 2,51*
Zubehör
MASTA
022405
€ 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.