Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTA Metallstielhalter flach für Besenstiele bis Durchmesser 23,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MASTA Metallstielhalter flach für Besenstiele bis Durchmesser 23,5 mm
Produktbild zu MASTA Metallstielhalter flach für Besenstiele bis Durchmesser 23,5 mm
LOGO zu MASTA Metallstielhalter flach für Besenstiele bis Durchmesser 23,5 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192872
Hersteller:
     MASTA
Herst.-Nr.:
     022100
EAN/GTIN:
     9001629022108
Suchbegriffe:
Besenstielhalter
besenstielhalter
MASTA Metallstielhalter flach für Besenstiele bis Durchmesser 23,5 mm

Flache Ausführung, zum Aufschrauben für Stielmontage. Für besseren Halt des Stieles.

Weitere Informationen:
Type:
022100
Marke:
Masta
Ausführung:
flach, für Stiele bis ø 23,5 mm
Produktart:
Metallstielhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.