Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner
>
Artikel
Set mit 3 Ordnern A4, Rückenbreite 80mm, Prem'Touch-Mechanik - Hellblau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CWECP-918412SE
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
918412SE
EAN/GTIN:
3130630918417
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Set mit 3 Ordnern A4, Rückenbreite 80mm, Prem'Touch-Mechanik Die Ordner sind mit der Prem'Touch-Mechanik ausgestattet, daher sehr robust, aber auch ergonomisch dank des Druckknopfes. Der Ordner besteht aus Karton, der außen mit Polypropylen und innen mit Papier bezogen ist. Die Ordner sind praktisch dank des Grifflochs zum Festhalten und Greifen. Mit Etikettenhalter und austauschbaren Etiketten. Sie sind langlebig und haben 10 Jahre Garantie sowie verstärkte Kanten für eine lange Lebensdauer. Format zur Ablage von Dokumenten in DIN A4. Fassungsvermögen: 600 Blatt (80g). Standard 2-fach-Lochung.
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
918412SE
Herstellerproduktbestellzusatz:
PP
Art des Verschlusses:
Ohne
Herstellerproduktfamilie:
Ordner
Lieferantenprodukttyp:
Ordner PP
Herstellerproduktbeschreibung:
Die Ordner sind mit der Prem'Touch-Mechanik ausgestattet, daher sehr robust, aber auch ergonomisch dank des Druckknopfes.
Herstellerprodukttyp:
Ordner
max. Anzahl der Blätter:
600
Breite des Rückens:
75
Verpackung:
Ohne
Herstellerproduktstamm:
Ringbücher
Lieferantenartikelnummer:
918412SE
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Mechanik 80mm
Marke:
Exacompta
Herstellername:
Exacompta
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Material der Kaschierung außen:
Kaschierter Karton PP
Farbe:
hellblau
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Alleinstellungsmerkmal:
Die Ordner sind mit der Prem'Touch-Mechanik ausgestattet, daher sehr robust, aber auch ergonomisch dank des Druckknopfes.
Herstellerproduktbezeichnung:
Set mit 3 Ordnern A4, Rückenbreite 80mm, Prem'Touch-Mechanik
Zolltarifnummer (TARIC):
48203000
Anzahl der Produkte pro Lage:
20
Griffloch vorhanden:
Ja
GTIN:
3130630918417
Ausführung der Ablagemechanik:
Hebelmechanik
... >
Ringbücher
>
Ordner
>
PP
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
briefordner a4
,
standard ordner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,14*
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Set mit 3 Ordnern A4, Rückenbreite 80mm, Prem'Touch-Mechanik - Dunkelgrün
Exacompta
918405SE
€ 8,14*
Sonstiges
Set mit 3 Ordnern A4, Rückenbreite 80mm, Prem'Touch-Mechanik - Orange
Exacompta
918414SE
€ 8,14*
Sonstiges
Set mit 3 Ordnern A4, Rückenbreite 80mm, Prem'Touch-Mechanik - Rot
Exacompta
918403SE
€ 8,14*
Sonstiges
Set mit 3 Ordnern A4, Rückenbreite 80mm, Prem'Touch-Mechanik - Schwarz
Exacompta
918401SE
€ 8,14*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.