Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner
>
Artikel
Set mit 3 Ordnern A4, Rückenbreite 80mm, Prem'Touch-Mechanik - Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CWECP-918401SE
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
918401SE
EAN/GTIN:
3130636918404
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Set mit 3 Ordnern A4, Rückenbreite 80mm, Prem'Touch-Mechanik Die Ordner sind mit der Prem'Touch-Mechanik ausgestattet, daher sehr robust, aber auch ergonomisch dank des Druckknopfes. Der Ordner besteht aus Karton, der außen mit Polypropylen und innen mit Papier bezogen ist. Die Ordner sind praktisch dank des Grifflochs zum Festhalten und Greifen. Mit Etikettenhalter und austauschbaren Etiketten. Sie sind langlebig und haben 10 Jahre Garantie sowie verstärkte Kanten für eine lange Lebensdauer. Format zur Ablage von Dokumenten in DIN A4. Fassungsvermögen: 600 Blatt (80g). Standard 2-fach-Lochung.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Herstellerproduktfamilie:
Ordner
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Mechanik 80mm
Anzahl der Produkte pro Lage:
20
Griffloch vorhanden:
Ja
GTIN:
3130636918404
Breite des Rückens:
75
Lieferantenartikelnummer:
918401SE
Herstellerproduktbezeichnung:
Set mit 3 Ordnern A4, Rückenbreite 80mm, Prem'Touch-Mechanik
Herstellerprodukttyp:
Ordner
Lieferantenprodukttyp:
Ordner PP
Zolltarifnummer (TARIC):
48203000
Herstellerproduktbeschreibung:
Die Ordner sind mit der Prem'Touch-Mechanik ausgestattet, daher sehr robust, aber auch ergonomisch dank des Druckknopfes.
Herstellername:
Exacompta
max. Anzahl der Blätter:
600
Herstellerproduktstamm:
Ringbücher
Herstellerartikelnummer:
918401SE
Alleinstellungsmerkmal:
Die Ordner sind mit der Prem'Touch-Mechanik ausgestattet, daher sehr robust, aber auch ergonomisch dank des Druckknopfes.
Herstellerproduktbestellzusatz:
PP
Farbe:
schwarz
Art des Verschlusses:
Ohne
Verpackung:
Ohne
Material der Kaschierung außen:
Kaschierter Karton PP
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Marke:
Exacompta
... >
Ringbücher
>
Ordner
>
PP
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
briefordner a4
,
standard ordner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 8,14*
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Set mit 3 Ordnern A4, Rückenbreite 80mm, Prem'Touch-Mechanik - Dunkelgrün
Exacompta
918405SE
€ 8,14*
Sonstiges
Set mit 3 Ordnern A4, Rückenbreite 80mm, Prem'Touch-Mechanik - Hellblau
Exacompta
918412SE
€ 8,14*
Sonstiges
Set mit 3 Ordnern A4, Rückenbreite 80mm, Prem'Touch-Mechanik - Orange
Exacompta
918414SE
€ 8,14*
Sonstiges
Set mit 3 Ordnern A4, Rückenbreite 80mm, Prem'Touch-Mechanik - Rot
Exacompta
918403SE
€ 8,14*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.