Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Werkzeugschrank Acurado, H1950xB930xT400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P
C+P
C+P Logo
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8920-0552|S10013
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8920-0552|S10013
EAN/GTIN:
     4064615704018
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt, mit Sichtfenster aus Acrylglas, Türaufhängung in außen liegenden Scharnieren mit Öffnungswinkel ca. 180 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, 2 fach verstärkt, Traglast 110 kg, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 3003 Rubinrot
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm | 1950
Breite:
930 mm | 930
Tiefe:
400 mm | 400
Gewicht:
69 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 3003 Rubinrot
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Verschluss:
Zylinderschloss
Traglast Einlegeboden:
110 KG
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Schließung:
3-Riegel
Material Einlegeboden:
Stahl
Griff:
Muldengriff Ergo-Lock
Boden höhenverstellbar:
Ja
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
EAN Code:
4064615704018
Masse:
69
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, flügeltürenschrank h1950xb930xt400mm, material werkzeugschrank, schwerlastschrank 400mm tief, Werkstattschrank, Lagerschrank, Geräteschrank, Aufbewahrungsschrank, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Universalschrank, Universalschränke, Flügeltürenschränke, Stahlschrank, Drehtürenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall, Kaizen, Sichtfensterschränke, Sichtfensterschrank, Schrank mit Sichtfenstern, Schränke mit Sichtfenstern, Sichtfenster-Werkzeugschrank, Werkzeugschrank mit Sichtfenstern, Werkzeugschränke mit Sichtfenstern, Werkzeug-Schwerlastschrank, Werkzeug-Schwerlastschränke, Schwerlastschränke, Schrank für schwere Lasten, Schränke für schwere Lasten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 501,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,53*
€ 733,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,12*
€ 705,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 587,06*
€ 698,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,65*
€ 669,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,69*
€ 651,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,92*
€ 597,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.