Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Rollladenschrank Omnispace, H1345B1200T420 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1345B1200T420 mm
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1345B1200T420 mm
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1345B1200T420 mm
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1345B1200T420 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1345B1200T420 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-3223-00|S10055
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3223-00|S10055
EAN/GTIN:
     4050646266533
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
Stahl-Rollladenschrank Omnispace, als Sideboard, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoff- Lamellen (Polypropylen) in Leichtlaufschienen, mit Aluminiumschlossleiste und praktischer Griffmulde für einfache Bedienung, 3 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast 50 kg, 1 Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, 1 integrierte Niveauregulierung bis 10 mm, bequem von innen justierbar, Maße (H x B x T): 1345 x 1200 x 420 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Rollladen: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Breite:
1200 | 1200 MMT
EAN Code:
4050646266533
Höhe:
1345 | 1345 MMT
Tiefe:
420 | 420 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
62.93 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Ausführung Front:
Rollladen
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Niveauregulierung:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
3 H87
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlagsart Front:
Querrollladen
Aufhängung Front:
Laufschienen
Material Rollladen:
Kunststoff
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Traglast Einlegeboden:
50 KGM
Boden höhenverstellbar:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Hakenriegel
Griff:
Griffmulde schwarz
Für Türanschlag:
rechts
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
1409 MMT
Lichte Innenhöhe gesamt:
1200 MMT
Lichte Innenbreite sonstige:
1055 MMT
Lichte Innentiefe:
380 MMT
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
1200 MMT
Durchgangsmaß Tür (Breite):
1055 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, Sideboard, Site-Board, querrollladenschrank lichtgrau, rolladenschrank, c+p rolladenschrank, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschränke, Aktenschränke, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Rollladenschränke, Stahlschrank, Querrollladenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 473,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,38*
€ 681,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,00*
€ 648,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 539,43*
€ 641,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,62*
€ 619,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,70*
€ 606,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,07*
€ 562,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3212-1200|S10004
ab € 60,15*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3212-1200|S10000
ab € 71,10*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10001
ab € 15,76*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10000
ab € 15,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-80|S10001
ab € 18,87*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-80|S10000
ab € 18,85*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-811|S10001
ab € 132,92*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-811|S10000
ab € 133,86*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-82|S10001
ab € 31,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-82|S10000
ab € 31,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.