| |
|
| Artikel-Nr.: CMAQ4-291-423 Herst.-Nr.: 291-423 EAN/GTIN: 4007796039012 |
| |
|
| | |
| 5-tlg. Messerset AUREA Klingen aus Spezialstahl, mit Kunststoff Griffen an magnetischer Hängeleiste. Das Set bestehend aus je: ein Chef-, Brot-, Fleisch-, Universal- und Gemüsemesser. Im Geschenkkarton • Das Set besteht aus je einem Chefmesser (30cm), Brotmesser (30cm), Fleischmesser (30cm), Universalmesser (19cm) und Gemüsemesser (15cm). • Die schwarzen Soft-Touch Griffe der Messer dienen der sicheren Handhabung beim Schneiden. • Der Clou: Die praktische Magnetleiste zur Wandmontage - so hat man jedes Messer schnell griffbereit. Die Maße der Leiste: 33 x 3 x 1,5 cm. • Schrauben zur Wandbefestigung sind bei dem Set enthalten. • Messer bitte nicht in der Spülmaschine reinigen. Die Reinigung unter fliesendem warmen Wasser und mit einem feuchten Spültuch ist in diesem Fall ausreichend.
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl/Kunststoff | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0.86 kg | spülmaschinengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gemüsemesser, Salatmesser, Spickmesser, Allzweckmesser, Fleischmesser, Kochmesser, Kochmesser Set, Schlagmesser, Universalmesser (Gastronomie), Zerteilmesser, Gastronomie-Messersatz, Küchenmesser-Satz, Küchenmesser-Set, Küchenmessersatz, Küchenmesserset, Messerblock bestückt, Messerblock gefüllt, Magnethaftleiste, Magnetleiste, Magnetschiene, Magnetwandleiste, Universal-Messer, Universalmesser, esmeyer gemüsemesser, gemüsemesser, magnethaftleiste 30cm |
| | |
| |