Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Bleistift Noris 120-0 2B sechskantform gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STAEDTLER Bleistift Noris 120-0 2B sechskantform gelb/schwarz
STAEDTLER Bleistift Noris 120-0 2B sechskantform gelb/schwarz
STAEDTLER Bleistift Noris 120-0 2B sechskantform gelb/schwarz
STAEDTLER Bleistift Noris 120-0 2B sechskantform gelb/schwarz
STAEDTLER Bleistift Noris 120-0 2B sechskantform gelb/schwarz
STAEDTLER Bleistift Noris 120-0 2B sechskantform gelb/schwarz
STAEDTLER Bleistift Noris 120-0 2B sechskantform gelb/schwarz
STAEDTLER Bleistift Noris 120-0 2B sechskantform gelb/schwarz
STAEDTLER Bleistift Noris 120-0 2B sechskantform gelb/schwarz
STAEDTLER Bleistift Noris 120-0 2B sechskantform gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     1682-306035962
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     120-0
EAN/GTIN:
     4007817104583
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Noris® Bleistift in sehr guter Qualität, ideal für Schule und Büro, besonders bruchfest durch hartverleimte Mine, leicht radierbar, leicht spitzbar mit jedem Qualitätsspitzer.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Noris® 120
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bleistift Noris® 120
Stärke der Mine:
2 mm
Bezeichnung der Härte:
2B
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Länge:
176 mm
Radierer vorhanden:
Nein
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Holz
Schaftfarbe:
gelb/schwarz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
158
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,36*
€ 0,62*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,36*
€ 0,65*
1 Tag
606
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,39*
€ 0,67*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,42*
€ 0,73*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 0,43*
€ 0,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.