Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel, mit Nonius, 65-335 Nm, ELORA-2179-335


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2179
2179
10
12,5
3-8
1-2
Logo
Artikel-Nr.:
     CM-VK35J76
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     2179003351000
EAN/GTIN:
     4022989135883
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmoment-schlüssel 1/2 zoll
Ausführung:für den kontrollierten Schraubenanzug von 10 bis 335 Nm
Haupteinheit Nm mit Nonius, Nebeneinheit ft-lb
mit sicherer Arretierung des eingestellten Drehmomentwertes
für Rechtsanzug
mit robustem, mattem Stahlrohr
alle Modelle mit Umschaltknarre und robustem ELORA D-Knarrenmechanismus
mit gut fühlbarem und hörbarem (''click'') Signal
2 Komponenten Quatrolit-Griff
Kalibriert auf eine Abweichung von +- 3%, die Vorgabe der Norm (+- 4%) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen
Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit rückführbarem Werkszertifikat
Abtriebs-Aussenvierkant:1/2"
Kopf:Umschaltknarre
Messbereich Nm:65-335
Messbereich ft.lb.:50-250
Länge mm:520
Gewicht g:1465
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,66*
€ 180,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,69*
€ 178,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,85*
€ 171,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,26*
€ 166,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,45*
€ 145,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
2080021001000
ab € 1.080,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.