Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber BIC® ECOlutions, 0,4 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber BIC® ECOlutions, 0,4 mm, blau
Kugelschreiber BIC® ECOlutions, 0,4 mm, blau
Kugelschreiber BIC® ECOlutions, 0,4 mm, blau
Kugelschreiber BIC® ECOlutions, 0,4 mm, blau
Artikel-Nr.:
     690-605321
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     876621
EAN/GTIN:
     0070330178229
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber BIC® ECOlutions Clic Stic. Druckmechanik. Ausführung Mine: 0,4 mm, blau, dokumentenecht. Ausführung Stift: Kunststoff. Ausführung Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe. Aus 62 % recyceltem Material. Der Recycling-Prozentsatz wird anhand des Gesamtgewichts des Produkts berechnet. Zertifikate und Zulassungen: NF Environnement. Farbe des Schaftes: frostig-transparent.
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
frostig-transparent
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® ECOlutions Clic Stic
Farbe des Clips:
in Schreibfarbe
Zertifikate und Zulassungen:
NF Environnement
dokumentenecht:
Ja
Material des Clips:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Aus 62 % recyceltem Material. Der Recycling-Prozentsatz wird anhand des Gesamtgewichts des Produkts berechnet
Strichstärke:
0,4 mm
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Mine auswechselbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
2225
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,23*
€ 0,41*
1 Tag
3653
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,24*
€ 0,44*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,47*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,25*
€ 0,47*
10 Tage
865
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,24*
€ 0,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIC
8806871
ab € 0,21*
Zubehör
Ricoh
888640
ab € 43,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.