Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Kugelschreiber ECOlutions Clic Stic 8806891 0,4mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/142/a009142p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/142/a009142p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-302254550
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8806891
EAN/GTIN:
     0070330178229
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Aus 78 % recyceltem Material. Der Recycling-Prozentsatz wird anhand des Gesamtgewichts des Produkts berechnet. Durchschnittliche Schreiblänge: 2 km nach SGS-Test für blaue und schwarze Mine.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Clic Stic ecolutions®
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe:
blau
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
ISO 12757-2
Mine auswechselbar:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
Ja
Griffzone:
rund
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff, 78% recycelt
Material des Clips:
Kunststoff, 78% recycelt
Schaftfarbe:
frostig/transparent
Farbe des Clips:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber Clic Stic ecolutions®
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, bic druckkugelschreiber blau, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, Drehkugelschreiber, Kugel, Kulis, Kulischreiber, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,21*
€ 0,38*
19 Tage
101
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,24*
€ 0,38*
1 Tag
1974
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,23*
€ 0,42*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,46*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,25*
€ 0,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.