Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC 8806891 Kugelschreiber 0.4mm Schreibfarbe: Blau N/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S59102
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8806891
EAN/GTIN:
     0070330178229
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Einweg-Druckkugelschreiber sorgt dank 62% recyceltem Material für ein umweltbewusstes Schreibvergnügen - jeden Tag. Clip und Endstück in Schreibfarbe. Schlanker Schaft.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Produkttypenbezeichnung:
ECOlutions Clic Stic
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Kugelschreiber ECOlutions Clic Stic
Schreibfarbe:
Blau
Mine auswechselbar:
Nein
Farbe des Clips:
Blau
Ausführung der Griffzone:
rund
Strichstärke:
0.4 mm
Material des Clips:
Kunststoff
dokumentenecht:
Ja
NF Environment:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Clip vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
Standardmine
Material des Schaftes:
Kunststoff
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
ISO 12757-2
Zertifizierung:
NF Environment
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Kugelschreiber
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
101
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,24*
€ 0,37*
2 Tage
89
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,21*
€ 0,38*
1 Tag
1974
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,23*
€ 0,41*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,46*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,25*
€ 0,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.