| |
|
| Artikel-Nr.: C1186-8806871 Herst.-Nr.: 8806871 EAN/GTIN: 0070330178212 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber BIC®ECOlutions® Clic Stic. Druckmechanik. Ausführung Mine: 0,4 mm, schwarz, dokumentenecht. Ausführung Stift: Kunststoff. Ausführung Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe. Aus 63 % recyceltem Material. Der Recycling-Prozentsatz wird anhand des Gesamtgewichts des Produkts berechnet. Zertifikate und Zulassungen: NF Environnement. Farbe des Schaftes: frostig-transparent. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | BIC® ECOlutions® Clic Stic | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Typbezeichnung der Mine: | n.a. | Strichstärke: | 0,4 mm | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | dokumentenecht: | Ja | Mine auswechselbar: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | Material des Clips: | Kunststoff | Farbe des Clips: | in Schreibfarbe | Beschreibung der Besonderheiten: | Aus 63 % recyceltem Material. Der Recycling-Prozentsatz wird anhand des Gesamtgewichts des Produkts berechnet | Zertifikate und Zulassungen: | NF Environnement | Farbe des Schaftes: | frostig-transparent |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |