Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Klapprahmen Aluminium A4, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Klapprahmen Aluminium A4, silber
DURABLE Klapprahmen Aluminium A4, silber
DURABLE Klapprahmen Aluminium A4, silber
DURABLE Klapprahmen Aluminium A4, silber
DURABLE Klapprahmen Aluminium A4, silber
DURABLE Klapprahmen Aluminium A4, silber
DURABLE Klapprahmen Aluminium A4, silber
Artikel-Nr.:
     832-430919
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     479623
EAN/GTIN:
     4005546735528
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Klapprahmen
Klickrahmen
Robuster Wechselrahmen für schnellen Motivwechsel durch bewährte Klapptechnik. UV-beständig durch reflexionsarme Schutzfolie. • Robuster DIN A4 Aluminium-Klapprahmen, silber eloxiert • Schneller und einfacher Motivwechsel durch bewährte Klapptechnik • Reflexionsarme, UV-beständige Schutzfolie • Schlagfeste Rückwand aus Polystyrol • Ecken auf Gehrung geschnitten • Verdeckte Wandmontagebohrungen zum Anschrauben oder Abhängen oder permanente Anbringung durch beiliegende Selbstklebestreifen • Anbringungsmöglichkeit für die Nutzung im Hoch- oder Querformat • Inkl. Montagematerial bestehend aus Schrauben, Dübel und vier Selbstklebestreifen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4796
Außenmaße (B x H x L/T):
240 mm x 329 mm x 12 mm
Farbe:
Silber
Für Formate:
A4
Füllmenge:
1 Blatt
Ausrichtung:
hoch / quer
Material:
Aluminium,Kunststoff
Sichtmaß:
192 mm x 279 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,09*
€ 10,83*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,73*
€ 10,84*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,94*
€ 11,63*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,59*
€ 11,63*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 8,72*
€ 13,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.