Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen, A4, Aluminium, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-939556024
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4796 23
EAN/GTIN:
     4005546735528
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Klapprahmen
Klickrahmen
Klapprahmen Aluminium A4. Rahmen: Rahmen vorhanden, Aluminium. Ausstattung: Reflexionsarme, UV-beständige Schutzfolie. Schneller und einfacher Motivwechsel durch bewährte Klapptechnik. Verwendung für Bildgrößen: A4. Abmessung des Rahmens: 240x329 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Material des Rahmens:
Aluminium
Glasart:
Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter
Breite:
32,9 cm
Höhe:
24 cm
Tiefe:
1,2 cm
Profilstärke:
25 mm
Ausführung der Tür:
Klapptechnik
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial bestehend aus Schrauben, Dübel und vier Selbstklebestreifen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,94*
€ 10,81*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,09*
€ 10,82*
5 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,70*
€ 10,84*
Lager 690
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,60*
€ 11,65*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 8,18*
€ 12,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.